A B Alahyllyn kapasiteetti: 1800 lbs. , Alahyllyn korkeus: 9 1 / 4 " , Kapasiteetti: 3000 lbs. , Pyörän koko: 6 "x 2" , Pyörän tyyppi: (4) kääntyvä, (2) jäykkä , Väri: Sininen, keltainen , Kannen leveys: 35 11 / 16 " , Korkeus: 49.31 " , Sisällä ulkona: sisä- , Pituus: 72.13 " , Keskihyllyn kapasiteetti: 600 lbs. , Pyörien lukumäärä: 6 , Hyllyjen määrä: 3 , hyllyn korkeus: Säädettävä , hyllyn pituus: 59.69 " , hyllyn leveys: 35.69 " , Ylähyllyn kapasiteetti: 600 lbs. , Ylähyllyn korkeus: 42 7 / 8 " , Leveys: 37.31 "
AEC-sarjan säädettävät Ergo-kärryt
Vestil AEC -sarjan säädettäviä ergokärryjä käytetään teollisuudessa ja varastossa parantamaan materiaalinkäsittelyn tehokkuutta ja vähentämään työntekijöiden ergonomista rasitusta. Näihin kärryihin mahtuu erilaisia kuormakokoja ja -painoja, mikä edistää monipuolisuutta ja sopeutumiskykyä erilaisissa työympäristöissä. Näissä AEC-sarjan ergo-kärryissä on säädettävä korkeus, jotta käyttäjät voivat muokata niitä omien tarpeidensa mukaan, mikä vähentää loukkaantumis- ja väsymysriskiä. Niissä on lasitäytetyt nylon-/muottikumipyörät, jotka tarjoavat erinomaisen ohjattavuuden, lisäävät kestävyyttä ja vähentävät kulumista. Nämä kärryt helpottavat tavaroiden kuljetusta optimoiden työnkulun ja tuottavuuden. Niiden ergonominen muotoilu takaa mukavan ja turvallisen työympäristön sekä parantaa työntekijöiden hyvinvointia.