SNAP-TITE Liitin, teräs, 3 / 4-14


Suodattaa
Laakerin materiaali: 440 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Teräs , Kehon koko: 3 / 4 " , Suorittaa loppuun: sinkki , Lukitusmekanismi: pallo , Tiivisteen tyyppi: Buna N. , langan koko: 3 / 4 "-14
TyyliMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliVenttiilin suunnitteluHinta (ei alv)
A
71-3C12-12F
-40 gpm3 3 / 64 "7500 psi-40 - 200 astetta FhyväHuuhtele kasvot€202.72
B
VEAC12-12F
FNPT25 gpm1 29 / 32 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€112.69
C
VPHC12-12F
FNPT25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€120.36
C
VPHC12-12FV
FNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€129.52
C
VHC12-12FV
FNPT25 gpm-3500 psi-20 - 375 astetta FVitotonkullanmuru€94.50
B
PEAC12-12F
FNPT3.8 gpm-2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€84.29
D
PHC12-12F
FNPT240 gpm-9000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€59.56
E
VHC12-12M
MNPT25 gpm2 57 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€95.69
F
VEAC12-12M
MNPT25 gpm2.875 "2000 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€130.49
A
71-3C12-12FV
NPFT40 gpm-7500 psi-20 - 375 astetta FVitotonHuuhtele kasvot€246.09
C
VIHC12-12F
NPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€91.93
C
VHC12-12F
NPTF25 gpm2 27 / 64 "3500 psi-40 - 200 astetta Fhyväkullanmuru€85.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?