Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE NOZZLE Turvasuihkut, vaihtosuutin | CD8DQX

JUSTRITE SUUTIN Turvasuihkut, vaihtosuutin

Varastossa
Tuote: CD8DQX Malli: NOZZLE

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkusuutin
Väripunainen
Ulkosyvyys2"
Ulkopuolinen korkeus3"
Ulkoleveys2"
LuokkaGrade 6
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotteen yksityiskohdat:

Suunniteltu suurille virtausnopeuksille, jotka täyttävät tai ylittävät ANSI-standardit, suutin tarjoaa optimaalisen suihkun jakautumisen käyttäjän suojaamiseksi. Toisin kuin suihkuruusumallit, tämä kompakti suutin vähentää hyönteisten pesiytymisen mahdollisuutta ja eliminoi halkeileviin tai kolhiin muodostuviin muovisuihkupäihin liittyvät korkeat vaihtokustannukset.

Ominaisuudet:

  • Irrotettava, itsestään tyhjentyvä 1 tuuman NPT-suutin
  • Valmistettu kestävästä nylonmateriaalista
  • Jälkiasennukseen mihin tahansa asennettuun turvasuihkujärjestelmään, jossa on 1 tuuman putkikierteet
  • Täyttää ruiskutuskuvion ANSI-standardit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE SUUTIN Turvasuihkut, vaihtosuutin
€88.94 / yksikkö