Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMS 407.01 jatke, 12 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBD 4KKV3

AMS 407.01 jatke, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8JBD Malli: 407.01Ristiviite: 4KKV3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen
Connector Type3/4 "lanka
Pituus12 "
MateriaaliKromimolybdeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7304907000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AMS 407.02 jatke, 24 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBE 4KKV4 407.0224 "€127.38
AMS 407.03 jatke, 36 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBF 4KKV5 407.0336 "€129.79
AMS 407.04 jatke, 48 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBG 4KKV6 407.0448 "€134.82
AMS 407.05 jatke, 60 tuuman pituus, 3/4 tuuman kierrekoko | AD8JBH 4KKV7 407.0560 "€154.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMS 407.01 jatke, pituus 12 tuumaa, kierrekoko 3/4 tuumaa
€122.97 / yksikkö