A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1 3 / 4 " , Pohjan pituus: 34 " , Pohjan leveys: 34 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , CFM @ 0.750-in. SP: 2133 , CFM-alue: 3351 - 5320 @ 0.0 Sp , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaiskorkeus: 30 3 / 4 " , Potkurin halkaisija: 24 " , Potkurin materiaali: Teräs , Suositeltu pellin koko (in.): 27 X 27 , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 601 ja 954 , Akselin halk. Vaijeripää: 1" , nopeus säädettävissä: Ei
Pakokaasuaukot, 24 tuumaa
Daytonin tuuletusaukot on valmistettu poistamaan epämiellyttävä ilma ja hajut. Näissä säänkestävissä tuulettimissa on raskaat alumiinikotelot, kestävä sisäinen tukirakenne, kehrätty teräspalkki, lintuverho ja teräksinen käyttökehys.