KERN AND SOHN UFB-A-sarjan Pallat-vaa'at


Suodattaa
Kalibrointiluokka: III , Näytön tyyppi: nestekidenäyttö , Kotelon materiaali: Muovi , Tulojännite: 100 - 240V , Max. Ympäristön kosteus: 95% , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Alustan syvyys: 90 mm , Virtalähde: Virtalähde , Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko: 1190 x 840 mm , Asettumisaika: 2 sekuntia. , Yksiköt: Kg , Punnituslevyn materiaali: Jauhemaalattu teräs , Punnitustason mitat: X x 1190 840 90 mm , Punnituspinnan syvyys: 840 mm , Punnituspinnan leveys: 1190 mm
TyyliMalliKalibrointiarvolineaarisuusVähimmäispainoHinta (ei alv)
A
UFB 600K200M
0.2Kg+/-0.4 kg4Kg€1,691.34
B
UFB 1.5T0.5M
0.5Kg+/-1 kg10Kg€1,691.34

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?