JUSTRITE 915125 Lisähylly, 8 jalkaa pituus | CD8DBE

JUSTRITE 915125 Lisähylly, 8 jalkaa pitkä

Tuote: CD8DBE Malli: 915125
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,536.82 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus2"
Pituus96 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lisää ylimääräinen hylly kaappiin, jossa on olemassa oleva hyllyjärjestelmä, tai vaihda vaurioitunut hylly. Siirrettävä, 16 tuumaa leveä ja 8 jalkaa pitkä hylly, jossa on 2 tuuman huuli, sisältää galvanoidun teräshyllyn kannakkeella. Ei tule seinäkiinnitysyksikön mukana. (Ei käytetä kaappimalleissa, joissa on räjähdyssuojalevyt.) Käytetään yhdessä hyllysarjan 915105 kanssa. Sopii kaappimalleihin: Palamaton 16 rumpu 2 tunnin paloturvallinen 16 rumpu 4 tunnin paloturvallinen 16 rumpuAgri- Turf? 506 cu jalkaa

Ominaisuudet:

  • Toimii lisä- tai vaihtohyllynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 915121 Lisähylly, 3 jalkaa pituus | CD8DBA 91512138 "€576.37
JUSTRITE 915122 Lisähylly, 4 jalkaa pituus | CD8DBB 91512248 "€768.41
JUSTRITE 915123 Lisähylly, 5 jalkaa pituus | CD8DBC 91512360 "€960.85
JUSTRITE 915124 Lisähylly, 6 jalkaa pituus | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915125 Lisähylly, 8 jalkaa pitkä
€1,536.82 / yksikkö