JUSTRITE 915122 Lisähylly, 4 jalkaa pituus | CD8DBB

JUSTRITE 915122 Lisähylly, 4 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: CD8DBB Malli: 915122

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€768.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus2"
Pituus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lisää ylimääräinen hylly kaappiin, jossa on olemassa oleva hyllyjärjestelmä, tai vaihda vaurioitunut hylly. Siirrettävä, 16 tuumaa leveä x 4 jalkaa pitkä hylly, jossa on 2 tuuman huuli, sisältää galvanoidun teräshyllyn kannakkeella. Ei tule seinäkiinnitysyksikön mukana. (Ei käytetä kaappimalleissa, joissa on räjähdyssuojalevyt.) Käytetään yhdessä hyllysarjan 915101 kanssa. Sopii kaappimalleihin: Palamaton 2- ja 4-rummun 2-tunnin paloturvallinen 2- ja 4-rummun 4-tunnin palo -Luokiteltu 2- ja 4-rumpuAgri-Turf? 52-, 105- ja 205-cu ft

Ominaisuudet:

  • Toimii lisä- tai vaihtohyllynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 915121 Lisähylly, 3 jalkaa pituus | CD8DBA 91512138 "€576.37
JUSTRITE 915123 Lisähylly, 5 jalkaa pituus | CD8DBC 91512360 "€960.85
JUSTRITE 915124 Lisähylly, 6 jalkaa pituus | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 915125 Lisähylly, 8 jalkaa pituus | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915122 Lisähylly, 4 jalkaa pitkä
€768.41 / yksikkö