JUSTRITE 915123 Lisähylly, 5 jalkaa pituus | CD8DBC

JUSTRITE 915123 Lisähylly, 5 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: CD8DBC Malli: 915123

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€960.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähylly
VäriHopea
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus2"
Pituus60 "
MateriaaliTeräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Lisää ylimääräinen hylly kaappiin, jossa on olemassa oleva hyllyjärjestelmä, tai vaihda vaurioitunut hylly. Siirrettävä, 16 tuumaa leveä 5 jalkaa hylly, jossa on 2 tuuman huuli, sisältää galvanoidun teräshyllyn kannakkeella. Ei tule seinäkiinnitysyksikön mukana. (Ei käytetä kaappimalleissa, joissa on räjähdyssuojalevyt.) Sopii kaappimalleihin: Agri-Turf? 506 cu ft

Ominaisuudet:

  • Toimii lisä- tai vaihtohyllynä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 915121 Lisähylly, 3 jalkaa pituus | CD8DBA 91512138 "€576.37
JUSTRITE 915122 Lisähylly, 4 jalkaa pituus | CD8DBB 91512248 "€768.41
JUSTRITE 915124 Lisähylly, 6 jalkaa pituus | CD8DBD 91512472 "€1,153.28
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 915125 Lisähylly, 8 jalkaa pituus | CD8DBE 91512596 "€1,536.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915123 Lisähylly, 5 jalkaa pitkä
€960.85 / yksikkö