JUSTRITE 893025 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, valkoinen | CD8CUC 8930251

JUSTRITE 893025 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: CD8CUC Malli: 893025Ristiviite: 8930251

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,590.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
VäriValkoinen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yksi yleisimmistä teollisuuspalojen syistä on syttyvien nesteiden väärä varastointi ja käsittely. Justrite Standard Sure-Grip? EX itsestään sulkeutuvilla ovilla varustettu syttyvä turvakaappi (malli 893025) on suunniteltu syttyvien nesteiden turvalliseen säilyttämiseen. Sen ulkomitat ovat 44 tuumaa K x 43 tuumaa L x 18 tuumaa (1118 mm K x 1092 mm L x 457 mm S). Näihin valkoisiin kaappeihin mahtuu 30 litraa syttyviä nesteitä. Tämä malli on valmistettu tukevasta 114 gaugen (18 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1 tuumaa (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokkaat, itsestään sulkeutuvat ovet avautuvat 38 astetta. Patentoitu, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn hyllytilaan. Ovet itseindeksinsä takaavat, että ne sulkeutuvat tiukassa järjestyksessä. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Oikein suunniteltuja turvakaappeja käytettäessä itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti tulipalon sattuessa. Itsesulkeutuvat ovet, jännityksen alaisena, pidetään auki sulavilla linkeillä. Tulipalossa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa 140 C (165 F), linkit sulavat ja turvakaapin itsestään sulkeutuvat ovet sulkeutuvat automaattisesti. Itselukitusjärjestelmä kytkeytyy kolmeen ruostumattomasta teräksestä valmistettuun luodiniskuun, jotka sijaitsevat oven ylä-, ala- ja keskikohdassa. Tilaa malli 74 vaihtosulakkeisiin. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Kolmikielinen Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla.

Ominaisuudet:

  • Suunniteltu kemikaalien ja syttyvien nesteiden turvalliseen varastointiin
  • Ulkomitat 44 mm K x 43 in L x 18 in S (1118 mm K x 1092 mm L x 457 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 30 gal (114 L) syttyviä nesteitä
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja IFC:n vaatimukset
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 893025 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 30 gallonaa, valkoinen
€1,590.62 / yksikkö