JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531

JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA6ACK Malli: 8945053Ristiviite: 13M554 / 89450531

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,504.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko45 gal.
VäriValkoinen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus65 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus60.5 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Kuormalavan määrä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti5.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 134.55
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valkoiset syttyvien jätteiden turvakaapit ovat ratkaisu jätenesteiden tilapäiseen keräykseen ja lajitteluun. Suuri varoitustarra "Syttyvä jäte" osoittaa selvästi sisällön. Valmistettu samojen tiukkojen standardien mukaisesti kuin syttyvät turvakaapit, mukaan lukien kaksiseinäinen rakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasoitusjalat. Manuaalisesti sulkeutuvat ovet avautuvat täydet 180 astetta ja lukittuvat itsestään, kun niitä painetaan kiinni. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen ratkaisu jätenesteiden tilapäiseen keräykseen ja lajitteluun
  • Suuret varoitustarrat ilmaisevat selvästi sisällön
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011 893301Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.punainen21Syttyvä kaappiSlimline5.15 gal.€2,201.96
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04
JUSTRITE 894501 Tulenarka turvakaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm koko, punainen | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,359.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen
€2,504.28 / yksikkö