JUSTRITE 893301 Tulenarka kaappi, manuaalinen kiinni, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen | AA6ACG 13M551 / 8933011

JUSTRITE 893301 Syttyvä kaappi, manuaalisesti suljettava, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen

Varastossa
Tuote: AA6ACG Malli: 893301Ristiviite: 13M551 / 8933011

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,201.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko30 gal.
Väripunainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys24 "
Ulkopuolinen korkeus35 "
Ulkoleveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys20.75 "
Sisäkorkeus30.5 "
Sisäleveys32.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä2
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Öljyn kapasiteetti5.15 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.35
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 893301 syttyvä kaappi on suunniteltu kemikaaleja ja syttyviä polttoaineita sisältävien säiliöiden/sylintereiden säilyttämiseen. Tämä palava kaappi on ihanteellinen metallintyöstö- ja tuotantotiloihin.

Ominaisuudet:

  • Justrite 893301 syttyvässä kaapissa on vikasietoinen sulkemismekanismi ja kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä maksimaalisen säiliön turvallisuuden takaamiseksi.
  • Sen paksu kaksiseinämäinen rakenne ja 18 gaugen hitsattu teräsrakenne takaavat korkean rakenteellisen eheyden.
  • Siinä on eristetty ilmatila palo- ja syttymiskestävyyttä varten.
  • Tässä syttyvässä kaapissa on itsestään lukkiutuvat ovet, jotka sulkeutuvat vaivattomasti ja tarjoavat täydellisen suojan palo-olosuhteissa.
  • Siinä on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka mahdollistavat parhaan näkyvyyden sähkökatkojen ja tulipalojen aikana.
  • Justrite 30 gallonan syttyvien nesteiden säilytyskaappi sisältää patentoidut SpillSlope galvanoidut teräshyllyt, jotka ohjaavat roiskeet tiiviiseen pohjakaivoon.
  • Siinä on lyijytön polyesteri/epoksijauhemaalaus kemiallisen kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • FM
  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä Justrite 893301 syttyvä kaappi täysin tulenkestävä?

V. Kyllä, siinä on kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, jotka varmistavat ilmavirran jopa palon syttyessä. Liekinsammuttimet estävät tulen pääsyn kaappiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoVäriOvien lukumääräHyllyjen lukumääräTurvakaapin sovellusTurvakaapin tyyppiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 893300 Tulenarka kaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 30 gallonaa, 889 x 914 x 610 mm koko, keltainen | AA6ACF JCB8933001, 8933001 893300Syttyvä nesteturvallisuuskaappi30 gal.Keltainen21Syttyvä kaappiStandardi19L€1,428.00
JUSTRITE 8945053 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen, 45 gallonaa, valkoinen | AA6ACK 13M554 / 89450531 8945053Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Valkoinen22Syttyvä kaappiStandardi5.15 gal.€2,504.28
JUSTRITE 899021 Syttyvä kaappi, 2 hyllyä, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, 90 gallonaa, punainen | AA6ADF 13M573 899021Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi10.72 gal.€3,971.39
JUSTRITE 894580 Tulenarka turvakaappi, 2 hyllyä, 1 kaksinkertainen itsestään sulkeutuva ovi, 45 gallonaa, keltainen | AB4LDY 1YNE7 894580Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.Keltainen12Syttyvä kaappiStandardi-€3,587.46
JUSTRITE 896020 Tulenarka turvakaappi, itsestään sulkeutuva, 60 gallonaa, 1651 x 864 x 864 mm koko, keltainen | AB4LEB JCB8960201, 8960201 896020Syttyvä nesteturvallisuuskaappi60 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,891.24
JUSTRITE 899000 Syttyvä Kaappi, Manuaalinen Sulje, 2 Hyllyä, 90 Gallonaa, 1651 x 1092 x 864 mm Koko, Keltainen | AB4LEM JCB8990001, 8990001 899000Syttyvä nesteturvallisuuskaappi90 gal.Keltainen22Syttyvä kaappiStandardi-€3,711.04
JUSTRITE 894501 Tulenarka turvakaappi, manuaalinen sulku, 1 hylly, 45 gallonaa, 1651 x 1092 x 457 mm koko, punainen | AD8BKE JCB8945011, 8945011 894501Syttyvä nesteturvallisuuskaappi45 gal.punainen22Syttyvä kaappiStandardi-€2,359.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 893301 Syttyvä kaappi, manuaalisesti suljettava, 1 hylly, 30 gallonaa, 35 tuuman korkeus, punainen
€2,201.96 / yksikkö