JUSTRITE 891501 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallonaa, punainen | CD8CQX

JUSTRITE 891501 Syttyvä turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CQX Malli: 891501

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,591.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko15 gal.
Väripunainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus44 "
Ulkoleveys23.25 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus39.6 "
Sisäleveys20 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)124.46
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)66.04
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite Sure-Grip? EX Compac -turvakaappi manuaalisesti suljettavalla ovella on tarkoitettu liuottimien ja syttyvien nesteiden, kuten aerosolien, puhdistusaineiden ja rasvanpoistoaineiden, turvalliseen ja ohjeiden mukaiseen säilytykseen työtasoilla ja työpenkeillä. Tämä keltainen kaappi on suunniteltu parantamaan saavutettavuutta turvallisuudesta tinkimättä, ja se sopii erinomaisesti huoltotalleihin, joissa on rajoitettu lattiatila. Se on saatavana kannettavana koossa, jonka ulkomitat ovat 35 tuumaa K x 23.25 tuumaa L x 18 tuumaa (889 mm K x 591 mm L x 457 mm S). Tähän malliin mahtuu 12 litraa syttyviä nesteitä. Se istuu helposti työtasoilla ja sopii useimpien työpenkkien alle. Se on valmistettu tukevasta 45 gaugen (18 mm) paksuisesta teräskaksoisseinämästä, jossa on 1 tuuman (1.5 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokas, manuaalisesti sulkeutuva, itsestään lukittuva ovi (vikaturvallinen, 38-piste ruostumaton teräs) avautuu täysin 3 astetta ja sulkeutuu turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi tulipalossa, kun se painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovi sulkeutuu sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit halutessasi käyttää omaa riippulukkoasi. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 180 tuuman (2 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 51 tuuman (3 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH76 -standardit 28.1 lb:n (350 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyille mallia 159. Kaapissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa ja sisäänrakennettu maadoitusliitin. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 29936 turvakaappimallia 300 - 4 gallin (115 - 15 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 435 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä. Se täyttää OSHA-, NFPA 10- ja NFPA 30 -vaatimukset.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen säilytykseen työtasoilla
  • Ulkomitat 44 mm K x 23.25 in L x 18 in S (1118 mm K x 591 mm L x 457 mm S)
  • Säilytyskapasiteetti 15 gal (57 L) syttyviä nesteitä
  • Kannettava koko käytettäväksi työpöydillä ja muissa rajoitetuissa tiloissa, joissa on pääsy usein käytettyihin kemikaaleihin
  • Palonkestävä, vuototestattu rakenne
  • Täyttää OSHA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -standardit
  • Palotesti ja FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891200 Kompakti turvakaappi, 1-ovinen, manuaalinen sulkeminen, 45L, keltainen | AB4LEF JCB8912001, 8912001 89120012 gal.Keltainenmanuaalinen30.5 "€1,270.51
JUSTRITE 891220 Kompakti turvakaappi, 1 ovinen, itsestään sulkeutuva, 45 litran tilavuus, 889 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AB4LEG JCB8912201, 8912201 89122012 gal.KeltainenItsesulkeutuminen30.5 "€1,662.12
JUSTRITE 891520 Kompakti turvakaappi, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, 1118 x 591 x 457 mm koko, keltainen | AD8BLK JCB8915201, 8915201 89152015 gal.KeltainenItsesulkeutuminen39.6 "€1,886.64
JUSTRITE 891201 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, punainen | CD8CQA 8912011 89120112 gal.punainenmanuaalinen30.5 "€1,293.01
JUSTRITE 891203 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalisesti suljettava, 12 gallonaa, harmaa | CD8CQC 8912031 89120312 gal.Harmaamanuaalinen30.5 "€967.18
JUSTRITE 891205 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 12 gallonaa, valkoinen | CD8CQD 8912051 89120512 gal.Valkoinenmanuaalinen30.5 "€1,055.80
JUSTRITE 891221 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, punainen | CD8CQE 89122112 gal.punainenItsesulkeutuminen30.5 "€1,532.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891501 Syttyvä turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, 15 gallonaa, punainen
€1,591.07 / yksikkö