Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL41 paineilmasuodatin 250 Psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPM

SPEEDAIRE 4ZL41 Paineilmasuodatin 250 Psi 2.68 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE2UPM Malli: 4ZL41

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliMetalli näkömittarilla
Kulhon koko3.5 oz.
Tyhjennystyyppimanuaalinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus5 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus69 cfm
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila175-astetta F
Kokonaiskorkeus7.15 "
kokonaisleveys2.68 "
Putken koko1 / 2 "NPT
Kokoväli-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhomateriaaliMax. VirtausMax. PaineMaks. LämpötilaPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 4ZL37 paineilmansuodatin 250 Psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPH 4 ZL37Metalli näkömittarilla53 cfm250 psi175-astetta F1 / 4 "NPT€62.20
SPEEDAIRE 4ZL38 paineilmansuodatin 150 Psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPJ 4 ZL38Polykarbonaatti suojuksella53 cfm150 psi125-astetta F1 / 4 "NPT€61.14
SPEEDAIRE 4ZL39 paineilmasuodatin 250 Psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPK 4 ZL39Metalli näkömittarilla65 cfm250 psi175-astetta F3 / 8 "NPT€70.52
SPEEDAIRE 4ZL40 paineilmansuodatin 150 psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPL 4 ZL40Polykarbonaatti suojuksella65 cfm150 psi125-astetta F3 / 8 "NPT€68.53
SPEEDAIRE 4ZL42 paineilmansuodatin 150 psi 2.68 tuuman leveys | AE2UPN 4 ZL42Polykarbonaatti suojuksella69 cfm150 psi125-astetta F1 / 2 "NPT€66.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL41 Paineilmasuodatin 250 Psi 2.68 tuuman leveys
€69.67 / yksikkö