BUSSMANN Knifeblade sulakelohko, luokka J, 110-200V alue


Suodattaa
Vahvistimet AC: 110 ja 200 , Palaneen sulakkeen ilmaisin: Ei , Rungon materiaali: kestomuovi , Luokka: Luokka J , Yhteensopiva: 5 3/4" P x 1 1/2" halkaisija, 5 3/4" P x 1 5/8" halkaisija , Liittimen tyyppi: Laatikon korvake , Nykyinen arvostelu: 101-200A , Syvyys: 3" , Sopii: Teollinen , Sulakkeen halk.: 1" , Sulakkeenpitimen koodi: AC , Sulakkeen pituus: 5.75 " , Sulakkeen tyyppi: Teollinen , Sulake UL-luokka: J , Korkeus: 3.8 " , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Max. Amps: 200 , Max. Jännite: 600 , Mfr. Sarja: Bussmann JM60x00 , Suojaus: Oikosulkusuojaus , Visuaalinen merkintä: Ei osoita
TyyliMalliLangan kokoAC-jänniteluokitusTasajänniteluokitusSulakkeen muotoiluPituusAsennustyyliNapojen lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
JM60200-3CR
6 AWG - 250 MCM600V AC300V DC-Avaa Ei hylkääminen8.7 "Pultti alas, DIN-kisko38"€1,142.96
B
JM60200-2CR
250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCEste10 2 / 3 "Paneelikiinnitys25 1 / 3 "€693.00
C
JM60200-1CR
250MCM - 6 AWG600 VAC300 VDCEste10 2 / 3 "Paneelikiinnitys12 2 / 3 "€175.76

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?