Justrite 28202 Aerosolv tölkkipuhkaisusarja minimoi jätteen muuntamalla käytetyt aerosolitölkit kiinteästä vaarallisesta jätteestä vaarattomaksi materiaaliksi, kuten kierrätettäväksi romuteräsksi. Se puhkaisee turvallisesti käytetyt aerosolitölkit ja vähentää niiden painetta valvottua ja turvallista kertakäyttö-/kierrätystä varten.
Ominaisuudet:
- Justrite 28202 Aerosolv tölkin puhkaisusarja sisältää antistaattisen langan, kaksiosaisen sulautuvan/hiilisuodattimen, suojalasit ja puhkaisuyksikön.
- Siihen mahtuu vakiokokoisia tölkkejä, joiden korkeus on jopa 8-1/2 tuumaa.
- Se kiertyy suoraan 2 tai 55 gallonan rummun 30 tuuman tulppaan.
- Lävistysyksikkö on valmistettu alumiinista ja muut liikkuvat osat on valmistettu 308 ruostumattomasta teräksestä rakenteen jäykkyyden vuoksi.
- Kulmainen tappi varmistaa puhtaan puhkaisun joka kerta.
Yhteensopivat lisävarusteet:
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Millaisia aerosolitölkkejä voidaan kierrättää?
V. Noin 40 % aerosolipurkeista on valmistettu alumiinista ja 60 % tinatusta teräksestä, jotka molemmat ovat kierrätettäviä metalleja. Aerosolipurkkeissa on myös pieniä kumi- ja muoviosia, kuten upotusputki, kansi ja venttiili, jotka eliminoidaan kierrätysprosessin aikana.
K. Mitä huoltoa tämä Aerosolv-puhkaisuyksikkö vaatii?
V. Se vaatii säännöllistä huoltoa, mukaan lukien puhkaisutapin puhdistus/voitelu ja yksikön sisälle asennetun tiivisteen vaihtaminen tiivisteen saamiseksi tölkkiä vasten.
K. Voidaanko tynnyreihin kerätyt nesteet ottaa talteen tai kierrättää?
V. Kyllä, jos klooraamattomat ja klooratut nesteet kerätään erillisiin tynnyreihin, ne voidaan kierrättää talon sisällä osittain puhdistusliuottimina (kloorattuina) tai regeneroida (klooraamattomina).
K. Kuinka monta käytettyä aerosolipurkkia voidaan puhkaista tynnyriin?
V. Noin 4200 aerosolipurkkia voidaan puhkaista ennen kuin rumpu on saavuttanut suositellun enimmäiskapasiteetin. Rumpua ei saa täyttää yli 75 %, jotta vapautunut sisältö siirtyisi oikein.