JUSTRITE 28230 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini | AF7XBJ JEN2823000

JUSTRITE 28230 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini

Varastossa
Tuote: AF7XBJ Malli: 28230Ristiviite: JEN2823000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,476.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipullojen hävittäminen
Rungon materiaaliAlumiini
pinnoiteMateriaalia kestävä pinnoite
KartiomateriaaliAeropreeni
Kartion tyyppiAeropreeni
Rei'itystapin materiaaliRuostumaton teräs
HihamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3875
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8421398030

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28230 -aerosolitölkkien hävittäminen laskurilla tarjoaa aerosolitölkin puhkaisulaitteen käytettyjen aerosolitölkkien turvalliseen ja tehokkaaseen kierrätykseen. Tässä Justrite 28230 Aerosolv 7000 -superaerosolitölkin kierrätysjärjestelmässä on kipinöimätön reikätappi, joka lävistää tölkin kahvaa painamalla ja annostelee sisällön vastaanottorumpuun.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28230 Aerosolv 7000 superaerosolitölkkien kierrätysjärjestelmässä on yhdistelmähiilisuodatin, riippulukko, antistaattinen maadoitusjohto C-kiinnikkeellä ja suojalasit.
  • Siinä on lukitus- ja sulkumekanismi, joka sulkee yksikön ja rummun ja estää vaarallisten höyryjen karkaamisen, kun niitä ei käytetä.
  • Tämä Justrite 28230 -aerosolitölkin hävitysjärjestelmä tarjoaa helposti ymmärrettävän kolorimetrisen hiilisuodattimen, joka voi osoittaa suodattimen kylläisyyden ja suodattimen vaihtoajan.
  • Se eliminoi jätevirran ja pienentää tölkkien hävityskustannuksia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite Aerosolv 7163XL Kolorimetrinen hiilisuodatin: Näitä sulautuvia kolorimetrisiä hiilisuodattimia, joissa on takaiskuventtiili, käytetään tämän Aerosolv-superjärjestelmän kanssa hajun ja mahdollisesti haitallisten VOC-yhdisteiden suodattamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • ETV
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka selvittää, onko rummun keräysastia täynnä?

A.

  • Valitse viivain/tappi ja rievu.
  • Laske viivain säiliöön keräysastian läpi, kunnes viivaimen yläosa on puoli tuumaa astian tulpan reiän yläpuolella.
  • Nosta viivain ja tarkasta se.
  • Jos säiliössä oleva neste koskettaa viivainta upotettuna, kiinnitä rumpusäiliö ja lopeta sen käyttö, koska se on yli 70 % täynnä. Pyyhi viivain pois rievulla.
  • Jos viivain ei koskenut nestepintaan, jatka aerosolipurkkien puhkaisua ja toimi normaalisti. Toista aikaisemmat vaiheet jokaisen 500 tölkin jälkeen nestepinnan tarkistamiseksi.

K. Mitkä ovat aerosolitölkkien hävitysjärjestelmän huoltotoimenpiteet?

A.

  • Irrota yksikkö rummusta ja tarkista tiiviste ja tiiviste vaurioiden tai likaantumisen estämiseksi.
  • Puhdista laite huolellisesti sisältä ja ulkoa.
  • Kiinnitä 3 käärettä teflonteippiä 2 tuuman kierteisiin ja kiinnitä se keräysrumpuun uudelleenasennusta varten.

K. Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava tätä Justrite 28230 -aerosolitölkkien hävitysjärjestelmää käytettäessä?

A.

  • Käytä suojalaseja käyttäessäsi tätä Justrite 28230 Aerosolv 7000 superaerosolitölkkien kierrätysjärjestelmää.
  • Käytä laitetta tuuletetussa tilassa tai ulkona.
  • Älä käytä torjunta-aineita, rikkakasvien torjunta-aineita, liimoja tai syövyttäviä nesteitä, joiden pH on alle 2 tai yli 12.5.
  • Maadoita rumpu aina antistaattisella johdolla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteTapin materiaaliKartiomateriaaliKokoHinta
JUSTRITE 28231 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä | AF7XBK JEN2823100 28231----€3,249.33
JUSTRITE 28100 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini | CD8CFU 28100Materiaalia kestävä pinnoite---€2,258.45
JUSTRITE 28202 -standardijärjestelmä aerosolitölkkien kierrätykseen | CD8CGD JEN2820200 28202----€1,268.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28230 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini
€2,476.43 / yksikkö