VESTIL NPL-sarjan nenälevynuket


Suodattaa
Kapasiteetti: 600 lbs. , Pyörän materiaali: Kova kumi , Pyörän koko: 2 1/2" x 1 1/4" ja 3" x 1 1/2" , Pyörän tyyppi: Kääntyvä , Väri: punainen , Kannen korkeus: 4" , Kannen pituus: 32 " , Syvyys: 32 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Korkeus: 3.75 " Sisältää: (2) pyörät 1 1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 1 1/4" leveys , Materiaali: Teräs , Max. Alustan korkeus: 4" , Pyörien lukumäärä: 4 , Lavan korkeus: 4" , Alustan pituus: 32 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen leveysAlustan leveysLeveysHinta (ei alv)
A
NPL-21
15 "15 "15.25 "€472.29
B
NPL-24
18 "18 "18 "€515.28

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?