JUSTRITE 28231 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä | AF7XBK JEN2823100

JUSTRITE 28231 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AF7XBK Malli: 28231Ristiviite: JEN2823100

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,249.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolipullojen hävittäminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8421398030

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 28231 kaksoisaerosolitölkkien hävitysjärjestelmä laskurilla, joka tunnetaan myös nimellä Justrite 28231 Aerosolv 7000XL kaksoisyhteensopiva aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, mahdollistaa käytettyjen aerosolitölkkien turvallisen ja tehokkaan hävittämisen ja kierrätyksen Kalifornian yleisen jätesäännön mukaisesti. Tämä Aerosolv-järjestelmä tarjoaa kierrätykseen valmiita tyhjiä terästölkkejä, joissa on pieni, sileäreunainen reikä ilman rosoisia reunoja.

Ominaisuudet:

  • Justrite 28231 Aerosolv 7000XL kaksoisyhteensopiva aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä sisältää Aerosolv 7163 -yhdistelmän sulautuvan kolorimetrisen hiilisuodattimen, riippulukon, antistaattisen maadoitusjohdon C-kiinnikkeellä ja suojalasit.
  • Yksikön puhkaisutappi lävistää aerosolipurkin ja annostelee sen sisällön rumpuun.
  • Yhdistelmä kolorimetrinen hiilisuodatin yhdistää hiukkasmaisen ponneaineen ja ohjaa sen hiilipatruunan läpi.
  • Siinä on lukitus- ja sulkumekanismi, joka sulkee yksikön ja rummun ja estää vaarallisten höyryjen karkaamisen, kun niitä ei käytetä.
  • Tässä Justrite 28231 -kaksoisaerosolitölkin hävitysjärjestelmässä, jossa on laskuri, on suojaava pinnoite, joka helpottaa puhdistamista.
  • Mukana tulee myös polyesterisäiliö, joka asennetaan tyhjennysrummun alle, ja polyesterikansi terässäiliöiden peittämiseksi.
  • Tämä eliminoi jätevirran ja pienentää tölkkien hävityskustannuksia.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Justrite Aerosolv 7363XL Kolorimetrinen hiilisuodatinpatruuna: Nämä korvaavat kolorimetriset hiilisuodatinpatruunat, joissa on takaiskuventtiili, voidaan asentaa tähän Aerosolvin kaksoisyhteensopivaan järjestelmään hajujen ja mahdollisesti haitallisten VOC-yhdisteiden suodattamiseksi ja passiivisen kaasun vapautumisen estämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • ETV
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat aerosolitölkkien hävitysjärjestelmän huoltotoimenpiteet?

A.

  • Takaiskuventtiilikokoonpano tulee tarkastaa ja huollettava 1000 tölkin puhkaisun jälkeen.
  • Irrota yksikkö rummusta ja tarkista tiiviste ja tiiviste vaurioiden tai likaantumisen estämiseksi.
  • Puhdista takaiskuventtiilin alue perusteellisesti sisältä ja ulkoa.
  • Kiinnitä 3 teflonteippiä 2 tuuman kierteiden päälle ja kiinnitä se keräysrumpuun uudelleenasennusta varten.

K. Mitä turvallisuusohjeita on noudatettava käytettäessä tätä Justrite 28231 -kaksoisaerosolitölkkien hävitysjärjestelmää?

A.

  • Käytä suojalaseja aina, kun käytät tätä Justrite 28231 Aerosolv 7000XL -kaksoisyhteensopivaa aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmää.
  • Käytä yksikköä tuuletetussa tilassa tai ulkona sen asianmukaisen maadoituksen jälkeen.
  • Älä käytä syövyttäviä nesteitä, joiden pH on yli 12.5 tai alle 2.
  • Kiinnitä rumpu äläkä käytä sitä, jos nestetaso on yli 70 % täydestä kapasiteetista.

K. Mitä eroa on tällä Justrite 28231 -kaksoisaerosolitölkin hävitysjärjestelmällä ja Justrite 28230 -aerosolitölkin hävitysjärjestelmällä?

A. Justrite 28231 -kaksoisaerosolitölkin hävitysjärjestelmässä on kaikki Justrite 28230 Aerosolv 7000 -superaerosolitölkin kierrätysjärjestelmän ominaisuudet, ja siinä on lisäominaisuuksia, kuten lävistysyksikön sulkuventtiili ja hiilipatruunan takaiskuventtiili, joka estää kaasun muodostumisen rummusta .

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipinnoiteTapin materiaaliKartiomateriaaliKokoHinta
JUSTRITE 28230 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini | AF7XBJ JEN2823000 28230Materiaalia kestävä pinnoite-Aeropreeni-€2,476.43
JUSTRITE 28100 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä, lentokoneen alumiini | CD8CFU 28100Materiaalia kestävä pinnoite---€2,258.45
JUSTRITE 28202 -standardijärjestelmä aerosolitölkkien kierrätykseen | CD8CGD JEN2820200 28202----€1,268.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28231 Aerosolitölkkien kierrätysjärjestelmä
€3,249.33 / yksikkö