Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28200 huoltokorjaussarja | AG6PVK JEN2820000

JUSTRITE 28200 Huoltokorjaussarja

Varastossa
Tuote: AG6PVK Malli: 28200Ristiviite: JEN2820000

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€397.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAerosolisäiliön paineenalennuslaitteen huoltokorjaussarja
TyyppiKorjaussarja/puhkaisutappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7616995060

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytätkö Aerosolv-laitettasi säännöllisesti? puhkaisujärjestelmä voi johtaa lävistystapin ja muiden tärkeiden osien kulumiseen ja repeytymiseen. Tämä sarja sisältää kaikki rutiinihuoltoon tarvittavat osat, jotta järjestelmäsi toimisi huipputeholla. Sisältää: Kulmikas puhkaisutappi O-renkaillaGasket SpringSiltanastat (3) Rasvaputki

Ominaisuudet:

  • Sisältää kaikki rutiinihuoltoon tarvittavat osat, jotta järjestelmäsi toimii huipputeholla
  • Sisältää Aeroprene-tiivisteen kaikkiin sovelluksiin
  • Vaihtokomponentit asennetaan helposti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28200 Huoltokorjaussarja
€397.70 / yksikkö