JUSTRITE 268501 Savukesäiliö, kylmänharmaa, 4 gallonaa, muovia | AC9XGX JSM2685010

JUSTRITE 268501 Savukesäiliö, kylmänharmaa, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AC9XGX Malli: 268501Ristiviite: JSM2685010

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€237.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Avauskoko2"
Dia ulkopuolella.12 "
Kuormalavan määrä20
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

The Elite? Smoker's Ceasefire? Outdoor Ashtray in Cool Gray (model 268501) is made with flame-retardant polyethylene, measuring at 38 in (965 mm) in height and 12 inches (305 mm) in outer diameter. When empty, it weighs 10 lbs (4.5 kg) but can be weighed down further with sand or a brick, to improve stability in severe weather. This outdoor ashtray can hold up to 4 gal (15 l) and is both fire tested and FM approved.The Elite Smoker's Ceasefire was designed to suit any fine establishment, whether it is a commercial property or private venue. Its sleek style keeps cigarette butts from littering your area, and the patented inner double-drip edge inside the base directs tar straight into the bucket so there's less to clean externally. The compact base also helps it fit into snug spaces so it can be placed anywhere you prefer. The covered dome of the model 268501 outdoor ashtray keeps the rain out, and its 3.5 in by 2 in (88 mm by 50 mm) opening with a stainless steel snuffer results in fewer misses from smokers while also discouraging other forms of trash. This helps reduce contact with the ashtray to avoid cross-contamination with germs. The large neck cavity minimizes clogging while the oxygen-restricting design safely collects burning butts to reduce the risk of fire. Maintenance is simple with no tools required. Self-aligning tabs easily glide along the lid, making it easy to open and close. Integrated tabs on this outdoor ashtray allow for optional padlocking (model 268506) for added security and to discourage unauthorized access/trash. For greater stability in extreme weather, attach the optional Anchoring Cable Kit with Padlock (model 268505) to the eyelets on the base of the ashtray.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Laadukas muotoilu sopii kaikille kaupallisille tai julkisille alueille
  • Itsestään sammuva, säänkestävä muotoilu piilottaa rumat tupakantumpit
  • Rajoitettu sisäänpääsyalue estää ei-toivotut roskat
  • ADA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 268503 Savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AC9XGW JSM2685030 268503Musta€237.20
JUSTRITE 268502 Savukesäiliö, Sierra Tan, ruostumaton teräs, 4 gallonaa | AC9XGY JSM2685020 268502Rusketus€231.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 268501 Savukesäiliö, kylmänharmaa, 4 gallonaa, muovia
€237.20 / yksikkö