JUSTRITE 268502 Savukesäiliö, Sierra Tan, ruostumaton teräs, 4 gallonaa | AC9XGY JSM2685020

JUSTRITE 268502 Savukesäiliö, Sierra Tan, ruostumaton teräs, 4 gallona

Varastossa
Tuote: AC9XGY Malli: 268502Ristiviite: JSM2685020

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriRusketus
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Avauskoko2"
Dia ulkopuolella.12 "
Kuormalavan määrä20
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Selkeät ja puhtaat sisäänkäynnit auttavat luomaan upean ensivaikutelman rakennuksestasi. Eliitti? Tupakoitsijan tulitauko? Ulkotuhkakuppi Sierra Tan (malli 268502) on täydellinen tapa säilyttää siisti ulkonäkö ja vähentää tulipalon vaaraa. Paloa hidastavasta polyeteenistä valmistettu sen korkeus on 38 mm (965 tuumaa) ja ulkohalkaisija 12 tuumaa (305 mm). Siihen mahtuu jopa 4 gallonaa (15 l) savukkeiden hiekkaa ja se painaa 8.1 kg. Lisää sisälle joko tiiliä tai hiekkaa lisäämään vakautta tuulisella säällä. Elite Smoker's Ceasefiren innovatiivinen happea rajoittava muotoilu sammuttaa tupakantumpit tehokkaasti ja turvallisesti. Mallin 3.7 iso pää ei vain haihduta lämpöä takamuksilta, vaan myös pitää sateen poissa ylivuodosta huonoissa sääolosuhteissa. Sen pitkä sisäinen kaulaontelo minimoi tukkeutumisen, jolloin tuhannet pussit pääsevät helposti galvanoituun teräspohjaan. Patentoitu sisäinen kaksoistippausreuna ohjaa suurimman osan tervakondensaatiosta sankoon ja pitää ulkokotelon puhtaana rumasta tervan kertymisestä. Käytä lisämukavuuden vuoksi irrotettavassa teräsastiassa olevia valinnaisia ​​kertakäyttöisiä ämpärivuorauksia (malli 268502), kierrä sitten sidontaa kiinni ja heitä pois, jotta huolto ja helppous on minimaalinen. Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rei'itetty nuuska (sopii sekä savukkeille että sikareille) tarjoaa tupakoitsijoille helpon kohteen pudottaa perforansa, mikä tarkoittaa vähemmän sotkua kiinteistössäsi. Mallin 26827 aukossa on rajoitettu sisääntulorakenne, joka estää muita jätteitä heittämästä sisään. Mutta se on myös riittävän suuri, jotta tupakoitsijat voivat välttää kosketuksen tuhkakuppiin, mikä vähentää bakteerien tai lian siirtymistä. Huolto on helppoa ilman työkaluja. Itsestään suuntautuvat kielekkeet liukuvat helposti kantta pitkin, mikä helpottaa sen avaamista ja sulkemista. Tämän ulkotuhkakupin integroidut kielekkeet mahdollistavat valinnaisen riippulukon (malli 268502), mikä lisää turvallisuutta ja estää luvaton pääsyn/roskakoriin. Lisää vakautta äärimmäisissä sääolosuhteissa kiinnittämällä valinnainen riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 268506) tuhkakupin pohjassa oleviin silmukoihin.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Laadukas muotoilu sopii kaikille kaupallisille tai julkisille alueille
  • Itsestään sammuva, säänkestävä muotoilu piilottaa rumat tupakantumpit
  • Rajoitettu sisäänpääsyalue estää ei-toivotut roskat
  • ADA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 268503 Savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AC9XGW JSM2685030 268503Musta€386.94
JUSTRITE 268501 Savukesäiliö, kylmänharmaa, 4 gallonaa, muovia | AC9XGX JSM2685010 268501Harmaa€386.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 268502 Savukesäiliö, Sierra Tan, ruostumaton teräs, 4 gallona
€386.94 / yksikkö