JUSTRITE 268503 Savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia | AC9XGW JSM2685030

JUSTRITE 268503 Savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia

Varastossa
Tuote: AC9XGW Malli: 268503Ristiviite: JSM2685030

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€386.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavukkeiden astia
Koko4 gal.
VäriMusta
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus38 "
Materiaalipolyeteeni
AsennustyyliVapaasti seisova
AsennustyyppiIlmainen pysyvä
Aukkojen määrä1
Avauskoko2"
Dia ulkopuolella.12 "
Kuormalavan määrä20
ShapeSylinterimäinen pohja, jossa on pitkänomainen kaula
VahvuusKeskitaso
SuunnitteluSadeohjaimen kupoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Eliten nykyaikainen tyyli? Tupakoitsijan tulitauko? Eco Black -tuhkakuppi ulkona (malli 268503) on täydellinen ratkaisu, joka auttaa yrityksiä pitämään tupakkajätteet poissa julkisesta omaisuudestaan. Sen korkeus on 38 mm (965 tuumaa) ja ulkohalkaisija 12 tuumaa (305 mm). Se painaa noin 8.9 naulaa (4.1 kg), mutta siihen mahtuu jopa 4 litraa tupakantumppeja. Tuulisella säällä se voidaan punnita hiekalla tai tiilellä lisää vakautta. Tämä savuton tuhkakuppi on palotestattu ja FM-hyväksytty, ja se on valmistettu paloa hidastavasta polyeteenistä ja sen innovatiivinen itsestään sammuva muotoilu vähentää tulipalon vaaraa. Elite Smoker's Seasefire on suunniteltu sopimaan mihin tahansa laitokseen, olipa kyseessä sitten kaupallinen kiinteistö tai yksityinen paikka. Sen sulavalinjainen tyyli estää tupakantumpin roskaamisen, ja pohjan sisällä oleva patentoitu kaksoistippausreuna ohjaa tervan suoraan ämpäriin, jolloin ulkopuolelta jää vähemmän puhdistettavaa. Kompaktin pohjan ansiosta se sopii myös ahtaisiin tiloihin, joten se voidaan sijoittaa minne tahansa. Mallin 15 ulkotuhkakupin katettu kupoli pitää sateen poissa, ja sen 268503 x 3.5 tuuman (2 mm x 88 mm) aukko (ruostumattomasta teräksestä valmistettu nuuskakuppi) vähentää tupakoitsijoiden menetyksiä ja ehkäisee muunlaista roskaa. Tämä auttaa vähentämään kosketusta tuhkakupin kanssa välttääkseen ristikontaminaation bakteerien kanssa. Suuri kaulaontelo minimoi tukkeutumisen, kun taas happea rajoittava rakenne kerää turvallisesti palavat perät palovaaran vähentämiseksi. Huolto on helppoa ilman työkaluja. Itsestään suuntautuvat kielekkeet liukuvat helposti kantta pitkin, mikä helpottaa sen avaamista ja sulkemista. Tämän ulkotuhkakupin integroidut kielekkeet mahdollistavat valinnaisen riippulukon (malli 50), mikä lisää turvallisuutta ja estää luvattoman pääsyn tai roskakoriin. Lisää vakautta äärimmäisissä sääolosuhteissa kiinnittämällä valinnainen riippulukolla varustettu ankkurointikaapelisarja (malli 268506) tuhkakupin pohjassa oleviin silmukoihin.

Ominaisuudet:

  • Palotesti ja FM-hyväksytty
  • Laadukas muotoilu sopii kaikille kaupallisille tai julkisille alueille
  • Itsestään sammuva, säänkestävä muotoilu piilottaa rumat tupakantumpit
  • Rajoitettu sisäänpääsyalue estää ei-toivotut roskat
  • ADA-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 268501 Savukesäiliö, kylmänharmaa, 4 gallonaa, muovia | AC9XGX JSM2685010 268501Harmaa€386.94
JUSTRITE 268502 Savukesäiliö, Sierra Tan, ruostumaton teräs, 4 gallonaa | AC9XGY JSM2685020 268502Rusketus€386.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 268503 Savukesäiliö, musta, 4 gallonaa, muovia
€386.94 / yksikkö