JUSTRITE 23008 Kaasupullokaappikaappi, 65 x 60 x 32 tuumaa, alumiinia | AD8BJY 4HTP9

JUSTRITE 23008 Kaasupullokaappikaappi, 65 x 60 x 32 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AD8BJY Malli: 23008Ristiviite: 4HTP9

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,471.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kaappi
Säädettävät hyllytEi
VäriHopea
Sylinterin kapasiteettiCombo
Syvyys32 "
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus65 "
MateriaaliAlumiini
Sylinterien lukumäärä(pysty) 5-10, (vaaka) 8
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä3
Kuormalavan määrä1
VarastointityyppiPystysuora ja vaaka
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi63079098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justriten sylinterikaapit tarjoavat ylivertaisia ​​ominaisuuksia, jotka tekevät niistä erittäin kestäviä ja helppokäyttöisiä. Valmistettu 100 % hitsatusta alumiinista, ne eivät ruostu, syöpy tai värjää. Justriten laajennetut 065" (1.65 mm) paksut metallipaneelit ovat alan vahvimpia - tarjoavat lisäkestävyyttä peukalointia vastaan. Etupaneelin oven hitsattu turvakorvake hyväksyy riippulukon (ei sisälly) lisäsuojaa varten. Raskaampi alumiiniverkko ja suulakepuristettu ( ei taivutettu) kehys lisää jäykkyyttä. Kaikissa malleissa on ainutlaatuinen kiinteä alumiininen kattopaneeli, joka kallistaa vettä ja jäätä ja OSHA 58 -säännökset täyttävät myös Canadian Standards Association CSA-B1910.110-149.

Ominaisuudet:

  • Ihanteellinen ratkaisu nestekaasusylintereiden turvalliseen kiinnittämiseen
  • 100 % hitsattua alumiinia
  • Ei ruostu, syöpy tai värjää
  • Saatavilla useita tyylejä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOvien lukumääräHyllyjen lukumääräVarastointityyppiLeveysHinta
JUSTRITE 23010 pystysuora kaasupullokaappikaappi, 30 x 32 x 65 tuumaa, 8 sylinteriä, alumiinia | AA6ADU 13M586 2301065 "11Pystysuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23001 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 33.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Vaakasuora30 "€2,562.93
JUSTRITE 23002 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 49.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Vaakasuora30 "€3,141.65
JUSTRITE 23003 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 30 x 65 tuuman koko, alumiini | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Vaakasuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23005 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Vaakasuora60 "€7,408.43
JUSTRITE 23007 Kaasupullokaappikaappi, 20 pystysuora, pystysuora, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRC 4HUA5 2300765 "2-Pystysuora60 "€6,167.10
JUSTRITE 23004 Kaasupullokaappilokero, 12 sylinteriä, 20 - 33 lb. Nestekaasusylinteri, alumiinia | CD8CDZ 2300449.5 "24Vaakasuora60 "€5,889.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 23008 Kaasupullokaappikaappi, 65 x 60 x 32 tuuman koko, alumiini
€6,471.41 / yksikkö