JUSTRITE 23007 Kaasupullokaappikaappi, 20 pystysuora, pystysuora, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRC 4HUA5

JUSTRITE 23007 Kaasupullokaappi, 20 pystysuoraa, 60 x 32 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AD8BRC Malli: 23007Ristiviite: 4HUA5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,167.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kaappi
Säädettävät hyllytEi
VäriHopea
Sylinterin kapasiteetti20
Syvyys32 "
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus65 "
MateriaaliAlumiini
Sylinterien lukumäärä20
Ovien lukumäärä2
Kuormalavan määrä1
VarastointityyppiPystysuora
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 85.95
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi63079098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 23007 kaasupullon säilytyskaappia käytetään paineistettujen/paineistettujen kaasupullojen pystysuoraan (pystysuoraan) varastointiin. Siihen mahtuu turvallisesti 10-20 sylinteriä, jotka sisältävät nestekaasua (LPG) ja paineistettuja kaasuja, kuten happea, propaania, klooria, typpeä ja heliumia.

Ominaisuudet:

  • Justrite 23007 -kaasusylinterikapissa on suulakepuristettu runko lisää jäykkyyttä ja kevyt muotoilu helpottaa kuljetusta.
  • Siinä on tuuletettu rakenne raskaan alumiiniverkon ansiosta, joka estää vaarallisten kaasujen kertymisen.
  • Tässä Justrite 23007 -kaasusylinterikapissa on vankka alumiininen kattopaneeli, joka on kallistettu taaksepäin niiden päälle putoavan veden ja jään poistamiseksi.
  • Se on varustettu korotetuilla lattiapaneeleilla, jotka estävät kosketuksen veden/nesteiden kanssa pinnalla.
  • Tämä Justrite 23007 -kaappi sisältää neljä varoitustarraa turvallisuuden parantamiseksi ja ketjut, jotka estävät varastoituja sylintereitä kaatumasta.
  • Siinä on esiporatut ankkurireiät 4 kulmaan betonialustaan ​​tai muuhun pintaan kiinnittämistä varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • NFPA 30
  • NFPA 58
  • CSA-B149.2
  • OSHA 1910.253

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Justrite 23007 kaasupullokaappi ulkokäyttöön?

V. Kyllä, tässä Justrite 23007 -kaasusylinterikapissa on täysin hitsattu alumiinirakenne, joka kestää korroosiota tai värimuutoksia, kun se altistuu ulkoelementeille. Sen kalteva kattorakenne ja korotetut lattiapaneelit tarjoavat lisäsuojaa varastoituille sylintereille ulko-olosuhteissa.

K. Voidaanko tämä Justrite 23007 kaasupullokaappi lukita?

V. Kyllä, Justrite 23007 kaasupullokaappissa on 2 hitsattua turvakiinnitettävää etupaneeliovea, jotka voidaan lukita riippulukolla (ei sisälly toimitukseen), mikä estää kajottamisen.

K. Miten määritän sopivan kaasupullokaapin koon?

V. Kaasupullokaapin koko riippuu varastoitavien kaasupullojen lukumäärästä ja koosta. Harkitse sylinterien mitat ja valitse kaappi, joka tarjoaa riittävästi tilaa ja mahdollistaa hyvän ilmanvaihdon ja helpon pääsyn.

K. Voinko säilyttää erityyppisiä kaasupulloja yhdessä kaapissa?

V. On yleensä suositeltavaa erottaa yhteensopimattomat kaasut kemiallisten reaktioiden tai vuotojen estämiseksi. Jos sinun on säilytettävä erityyppisiä kaasuja, harkitse erillisten kaappien tai kaapin sisällä erillisten osastojen käyttöä kullekin kaasutyypille.

K. Miten kaasupullon kaappi tulisi sijoittaa laitokseen?

A. Kaasupullokaapit tulee sijoittaa hyvin tuuletettuihin tiloihin etäällä sytytyslähteistä, palavista materiaaleista ja tiloista, joissa on paljon liikennettä. Ne tulee sijoittaa tasaiselle pinnalle ja kiinnittää kaatumisen tai tahattoman liikkeen estämiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOvien lukumääräHyllyjen lukumääräVarastointityyppiLeveysHinta
JUSTRITE 23010 pystysuora kaasupullokaappikaappi, 30 x 32 x 65 tuumaa, 8 sylinteriä, alumiinia | AA6ADU 13M586 2301065 "11Pystysuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23008 Kaasupullokaappikaappi, 65 x 60 x 32 tuumaa, alumiinia | AD8BJY 4HTP9 2300865 "13Pystysuora ja vaaka60 "€6,471.41
JUSTRITE 23001 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 33.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMY 4HTZ8 2300133.5 "11Vaakasuora30 "€2,562.93
JUSTRITE 23002 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 49.5 x 30 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BMZ 4HTZ9 2300249.5 "12Vaakasuora30 "€3,141.65
JUSTRITE 23003 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 30 x 65 tuuman koko, alumiini | AD8BQY 4HUA1 2300365 "13Vaakasuora30 "€3,657.94
JUSTRITE 23005 Kaasupullokaappilokero, 20-33 lb. Nestekaasusylinteri, 60 x 32 tuuman koko, alumiini | AD8BRA 4HUA3 2300565 "26Vaakasuora60 "€7,408.43
JUSTRITE 23004 Kaasupullokaappilokero, 12 sylinteriä, 20 - 33 lb. Nestekaasusylinteri, alumiinia | CD8CDZ 2300449.5 "24Vaakasuora60 "€5,889.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 23007 Kaasupullokaappi, 20 pystysuoraa, 60 x 32 tuumaa, alumiinia
€6,167.10 / yksikkö