Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51560.156.0125 kartiotappi, #0 X 1-1/4 koko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TWN 41LM07

FABORY U51560.156.0125 kartiotappi, nro 0 X 1-1/4 koko, luokka 18-8, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TWN Malli: U51560.156.0125Ristiviite: 41LM07

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Suuri päädia.0.155 - 0.157 "
Pituus1 1 / 4 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 0 x 1 1/4
Pieni päädia.#0
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51560.156.0125 kartiotappi, nro 0 X 1-1/4 koko, luokka 18-8, 25PK
€67.79 /pakkaus