Justrite Sylinteri Säilytyskaapit paine-/painekaasupulloille (malli 23006) mahdollistavat painekaasupullojen pystysäilytyksen. Siihen mahtuu turvallisesti 5–10 pystysuoraa puristettua/paineistettua kaasupulloa, joiden ulkomitat ovat 65 x 30 x 32 tuumaa (1651 x 762 x 813 mm). Malli 23006 sisältää 1 oven, yhtenä yhdestätoista modulaarisesta mallista kattaviin pysty- ja vaakasuuntaisiin varastointiratkaisuihin nestemäiselle öljykaasulle ja painekaasulle. Justriten kaasupullojen säilytyslokerot ovat ihanteellisia niille, jotka etsivät pitkäaikaista, luotettavaa, yksittäistä investointia todistettuun tuotteeseen, jossa on erinomaiset suunnittelu- ja valmistusnäkökohdat. Nämä Justriten sylinterikaapit ovat erittäin kestäviä ja helppokäyttöisiä. Hitsattu turvakiinnitys etupaneelin ovi hyväksyy riippulukon (ei sisälly) lisäsuojaakseen kajottamisen estämiseksi. Raskas 0.065 (1.65 mm) 100 % hitsattu alumiiniverkko ja ekstrudoitu (ei muotoiltu) runko lisäävät jäykkyyttä. Ilmastoidut mallit estävät vaarallisten kaasujen kertymisen. Justrite-sylinterikaapit eivät ruostu, syöpy tai värjää. Kaikissa kaasupullojen säilytyshäkkeissämme on ainutlaatuinen kiinteä alumiininen kattopaneeli, joka kallistuu taaksepäin veden ja jään valuttamiseksi. Niissä on korotetut lattiapaneelit, jotka antavat lisätukea estämään sylinterien lepäämästä lätäköissä. Justrite-lokerot toimitetaan valmiiksi koottuna asennuksen helpottamiseksi. Asiakkaamme käyttävät mallia 23006 noudattaakseen NFPA 58-, CSA-B149.2- ja OSHA 1910.253 -määräyksiä ja paljon muuta. Jokainen kaappi sisältää neljä varoitustarraa lisävarotoimia ja turvallisuutta varten, ja niiden mukana toimitetaan ketjut, jotka suojaavat jokaista sylinteriä kaatumasta. Justrite-kaasupullokaappeja on saatavana useissa vaaka-, pysty- ja yhdistelmävaihtoehdoissa, jotka täyttävät tarkat tila- ja vaatimustenmukaisuustarpeet erilaisissa tilanteissa. Yksitoista modulaarista tyyliä tarjoavat tehokkaan ja houkuttelevan ratkaisun monikaappivaraston laajentamiseen. Puristetut kaasut, mukaan lukien propaani, typpi, kloori, helium ja happi, ovat kaasuja huoneenlämpötilassa ja samalla tavalla sekä palavia että vaarallisia. Näiden aineiden käsittely vaatii äärimmäistä varovaisuutta, eikä virheille ole varaa. Kaasut voivat olla luonnollisessa tilassaan hajuttomia, mikä tarkoittaa, että kuolemaan johtava onnettomuus voi tapahtua ilman varoitusta varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
Ominaisuudet:
- Mitoitettu puristettu / paineistettu kaasupullo, varastoitu pystyasennossa
- Mahtuu turvallisesti 5-10 paineistettua/paineistettua kaasupulloa, joiden ulkomitat ovat 65 x 30 x 32 tuumaa (1651 x 762 x 813 mm)
- Kevyt materiaali (66 % kevyempi kuin ) vähentää toimitus- ja kuljetuskustannuksia
- Kiinteä kattopaneeli, joka kallistuu takaisin suojaamaan vettä ja jäätä
- Esiporatut ankkurireiät jokaiseen kulmaan, joihin mahtuu 1/2" tai 12mm ankkuripultit (ei sisälly)
- OSHA:n CFR 29 1910.253, 1910.253(b)(2), 1910.253 (b)(2)(ii), 1910.253 (b)(3), 1910.253(b)(4)(iii) - mukaisesti; NFPA 51, 4.2