Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12892 Carboy Cap, 53 mm, avoin yläosa 2 x 1/4 tuuman letkulla | CD8DMZ

JUSTRITE 12892 Carboy Cap, 53 mm, avoin yläosa, 2 x 1/4 tuuman letku

Varastossa
Tuote: CD8DMZ Malli: 12892

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Korkeus24.7 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Eliminoi arvokkaiden tuotteiden kaataminen ulkoilmaan tällä vuotamattomalla suljetulla järjestelmällä.Korkeapuhtainen platinakovetettu silikoni, letkulla tai ilman. Suunniteltu erittäin puhtaiden nesteiden ja herkkien biologisten aineiden aseptiseen siirtoon, näytteenottoon tai sulkemiseen farmaseuttisissa ja laboratoriosovelluksissa. järjestelmissä on platinakovetettu silikonisisäke, silikoniputkella tai ilman, ja polypropeenikorkki, joka sopii pulloihin tai pulloihin, joissa on 53 mm, 83 mm tai 120 mm sulkimet. Kaikki komponentit voidaan autoklavoida 15 PSI:n paineessa ja 250 °F:ssa (121 °C) 20 minuutin ajan. Huomautus: Korkeus sisältää esiasennetun letkun.

Ominaisuudet:

  • Aseptiset käsittelyratkaisut erittäin puhtaille nesteille ja herkille biologisille aineille
  • Poista arvokkaiden tuotteiden kaataminen ulkoilmaan tällä vuotamattomalla suljetulla järjestelmällä
  • Erittäin puhdas platinakovetettu silikoni, letkulla tai ilman

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.KokoHinta
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, avoin, suljettu sovitin, 2 kpl | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin | CD8DLK 128543.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, sovitin | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tuuman koko, sovitin | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, suljettu, 2 kpl | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, avoin, 2 kpl | CD8DLP 128583"5"-€183.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12892 Carboy Cap, 53 mm, avoin yläosa, 2 x 1/4 tuuman letku
€310.36 / yksikkö