WEARWELL 546-sarja, modulaarinen viemärimatto


Suodattaa
Liukastumisen estävä pinta: Ei , Väsymyksen esto: Kyllä , Antimikrobinen: Ei , Taustamateriaali: Vinyyli , Jarrunesteen kestävä: Kyllä , Viemärireiät per neliö. Ft.: 148.0 , reunat: viistetty , Palonkestävä/paloa hidastava: Ei paloa tai hidasta , Matt Rampin materiaali: Ei ramppia , Maton muoto: Suorakulmio , Maton pintakuvio: Tasoita , Viemäröintireikien muoto: Kahdeksankulmio , Viemärireikien koko: 0.660 "halkaisija , Pintamateriaali: Vinyyli , Paksuus: 5 / 8 " , Hitsausturvallinen: Ei , Leveys: 2 '3 "
TyyliMalliVäriPituusHinta (ei alv)
A
546
Vihreä ja keltainen reunus2 '6 "€226.70
A
546
Vihreä ja keltainen reunus3 '6 "€331.31
B
546
Punainen ja keltainen reunus2 '6 "€158.68
B
546
Punainen ja keltainen reunus3 '6 "€331.31

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?