Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin | CD8DLK

JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin

Varastossa
Tuote: CD8DLK Malli: 12854

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki
Korkeus3.6 "
Materiaalipolypropeeni
Dia ulkopuolella.3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Pikaliittimet nopeita ja helppoja porttien vaihtoja varten Kaksiosainen avoin korkki ja sovitinrakenne estävät putken kiertymisen avattaessa. Polypropeenikorkit (PP) ja adapterit ovat autoklavoitavia Vuodonkestäviä, PP-korkit ja vaihdettavat korkkisovittimet tarjoavat laajan valikoiman yläliitäntäkokoonpanoja. Jokainen korkki on yhteensopiva useiden sovittimien kanssa, joiden avulla voit muuttaa ja konfiguroida säiliön yläliitäntöjä sovellusvaatimustesi mukaan. Pinotettaviksi suunnitelluissa korkissa on suuret kahvat, joiden avulla voit helposti avata ja kiristää, ja niissä on platinakovettuneita silikonitiivisteitä. Adaptereita on saatavana pikaliitettävillä letkun väkäsvaihtoehdoilla, mukaan lukien kahden, kolmen tai neljän portin yhdistelmät, sekä sisäänvaletut letkun väkäsvaihtoehdot, jotka tarjoavat ylimääräistä joustavuutta yläliitännässä.

Ominaisuudet:

  • Pikaliittimet korkkisovittimet nopeaa ja helppoa porttien vaihtoa varten
  • Kaksiosainen avoin korkki ja sovitinrakenne estävät putken kiertymisen avattaessa
  • Polypropeeni (PP) korkit ja adapterit ovat autoklavoitavia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusDia ulkopuolella.KokoHinta
JUSTRITE 12852 Carboy Cap, 53 mm, suljettu, 2 kpl pakkaus | CD8DLH 128521.6 "3"-€74.55
JUSTRITE 12853 Carboy Cap, 53 mm, avoin, suljettu sovitin, 2 kpl | CD8DLJ 128531.8 "3"-€123.73
JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/4 tuuman koko, sovitin | CD8DLL 128553.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 5/16 tuuman koko, sovitin | CD8DLM 128563.6 "3"-€87.00
JUSTRITE 12857 Carboy Cap, 83 mm, suljettu, 2 kpl | CD8DLN 128572.6 "5"-€111.41
JUSTRITE 12858 Carboy Cap, 83 mm, avoin, 2 kpl | CD8DLP 128583"5"-€183.86
JUSTRITE 12859 Carboy Cap, 83 mm, avoin, 2 x 1/4 tuuman koko, sovitin | CD8DLQ 128594.6 "5"-€132.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12854 Carboy Cap, 53 mm, 2 x 1/8 tuuman koko, sovitin
€87.00 / yksikkö