Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CST / BERGER 19-200SC magneettihaku 42-3 / 4 tuuman pituus (6) Aa Batt | AF4GJV 8VXV2

CST/BERGER 19-200SC magneettipaikannus 42-3/4 tuumaa pituus (6) Aa Batt

Varastossa
Tuote: AF4GJV Malli: 19-200SCRistiviite: 8VXV2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,005.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettihaku
näyttönestekidenäyttö
NäppäimetKyllä
Pituus42.75 "
Käyttölämpötila.0 astetta 120 astetta F
Virtalähde(6) AA-paristot
TyyppiKevyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4525
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)126.37
Laivan leveys (cm)19.69
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Syvyyslukema (15 jalkaa)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTyyppiHinta
CST/BERGER 19-555 magneettitunnistin 40 tuumaa (6) Aa-paristot | AF3RBV 8CEJ6 19-55540 "Syvyysluku€843.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CST/BERGER 19-200SC magneettipaikannus 42-3/4 tuumaa pituus (6) Aa Batt
€1,005.38 / yksikkö