Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08202 rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen | AD2TVH 3UAL1

JUSTRITE 08202 Rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen

Varastossa
Tuote: AD2TVH Malli: 08202Ristiviite: 3UAL1
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
€185.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
Koko1 qt
Sulkemistyyppimanuaalinen
Väripunainen
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Suorittaa loppuunSinkitty
Liekinsammuttimen koko1"
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
Suu Dia.4.5 "
Yläkuva.4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite-minirumputurvasuppilo on suunniteltu käytettäväksi 5 gallonan teräsastioiden kanssa, joissa on 2 tuuman NPT-liitäntä, mikä varmistaa turvallisen ja vuotamattoman istuvuuden, mikä mahdollistaa tehokkaan ja kontrolloidun nesteiden kaatamisen suppiloon.

Ominaisuudet:

  • Justrite-minirumputurvasuppilo on valmistettu galvanoidusta teräksestä korkean lujuuden ja korroosionkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Tämä suppilo on varustettu käsin sulkeutuvalla kannella, joka mahdollistaa nopean ja helpon avaamisen ja sulkemisen, mikä estää vaarallisten tai syttyvien nesteiden vahingossa vapautumisen varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Se on suunniteltu sisäänrakennetulla 1 tuuman liekinsammuttimella, joka estää syttyvien höyryjen syttymisen suppilon sisällä ja minimoi tulipalon tai räjähdysvaaran.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Justrite-teräksisen turvarummun suppilon kapasiteetti?

A. 1 litra.

K. Voinko käyttää tätä minirummun turvasuppiloa uudelleen?

V. Kyllä, tämä minirummun turvasuppilo on uudelleenkäytettävä. Asianmukaisella huollolla ja puhdistuksella sitä voidaan käyttää useita kertoja, mikä tekee siitä kustannustehokkaan ja ympäristöystävällisen ratkaisun.

K. Mitä huoltoa Justrite-minirummun turvasuppilo vaatii?

A.

  • Tarkasta säännöllisesti suppilo vaurioiden, kuten halkeamien tai vuotojen varalta.
  • Puhdista suppilo miedolla pesuaineella ja vedellä poistaaksesi kaikki jäämät ja epäpuhtaudet. Varmista, ettei suppilossa ole tukoksia tai esteitä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoSulkemistyyppiMateriaaliSuu Dia.VäriYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
JUSTRITE 08207 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen0.75 "NPS/NPT€527.89
JUSTRITE 08205 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPS/NPT€873.64
JUSTRITE 08227 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "Keltainen0.75 "NPS/NPT€671.86
JUSTRITE 28680 rumpusuppilo, syttymätön | AE4MGH JEN28680BL 28680Rumpusuppilo, palamattomat--polyeteeni-Musta--€136.59
JUSTRITE 28681 rumpusuppilo, syttyvä | AE4MGJ JEN28681BL 28681Rumpusuppilo, syttyviä--polyeteeni-Musta--€411.44
JUSTRITE 08208 Teräsrumpusuppilo, 37 tuuman pituus x 10-3/4 tuuman halkaisija, punainen | AH8LGH 38VY28 08208Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPT€743.86
JUSTRITE 08201 rumpusuppilo, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CBP 08201Rumpusuppilo1 qtItsesulkeutuminenTeräs4.5 "-2"NPS/NPT€176.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08202 Rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen
€185.96 / yksikkö