Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 08201 rumpusuppilo, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CBP

JUSTRITE 08201 Rumpusuppilo, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva, punainen

Varastossa
Tuote: CD8CBP Malli: 08201

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€176.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo
Koko1 qt
SulkemistyyppiItsesulkeutuminen
Yhteyden koko2"
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Suorittaa loppuunSinkitty
Liekinsammuttimen koko1"
Korkeus4.5 "
MateriaaliTeräs
Suu Dia.4.5 "
Yläkuva.4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoSulkemistyyppiMateriaaliSuu Dia.VäriYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
JUSTRITE 08207 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen0.75 "NPS/NPT€527.89
JUSTRITE 08205 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPS/NPT€873.64
JUSTRITE 08227 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen | AD2TUW JDR08227YL, 8227 08227Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "Keltainen0.75 "NPS/NPT€671.86
JUSTRITE 08202 rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen | AD2TVH 3UAL1 08202Rumpusuppilo1 qtmanuaalinenTeräs4.5 "punainen2"NPS/NPT€185.96
JUSTRITE 28680 rumpusuppilo, syttymätön | AE4MGH JEN28680BL 28680Rumpusuppilo, palamattomat--polyeteeni-Musta--€136.59
JUSTRITE 28681 rumpusuppilo, syttyvä | AE4MGJ JEN28681BL 28681Rumpusuppilo, syttyviä--polyeteeni-Musta--€411.44
JUSTRITE 08208 Teräsrumpusuppilo, 37 tuuman pituus x 10-3/4 tuuman halkaisija, punainen | AH8LGH 38VY28 08208Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPT€743.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08201 Rumpusuppilo, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva, punainen
€176.00 / yksikkö