JUSTRITE 08227 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen | AD2TUW JDR08227YL, 8227

JUSTRITE 08227 Syttyvien aineiden rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen

Varastossa
Tuote: AD2TUW Malli: 08227Ristiviite: JDR08227YL, 8227

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusuppilo, syttyviä
Koko2.6 gal.
SulkemistyyppiItsesulkeutuminen
VäriKeltainen
Yhteyden koko0.75 "
Yhteyden tyyppiNPS/NPT
Suorittaa loppuunSinkitty
Liekinsammuttimen materiaaliMessinki
Liekinsammuttimen koko6"
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Suu Dia.10.75 "
Yläkuva.10.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.555
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoSulkemistyyppiMateriaaliSuu Dia.VäriYhteyden kokoYhteyden tyyppiHinta
JUSTRITE 08207 Rumpusuppilo syttyville aineille, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AC8JBP JDR08207RD, 8207 08207Rumpusuppilo, syttyviä2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen0.75 "NPS/NPT€371.66
JUSTRITE 08205 rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, punainen | AD2THA JDR08205RD, 8205 08205Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPS/NPT€564.44
JUSTRITE 08202 rumpusuppilo, turvasuppilo, koko 4-1/2 tuumaa, punainen | AD2TVH 3UAL1 08202Rumpusuppilo1 qtmanuaalinenTeräs4.5 "punainen2"NPS/NPT€139.00
JUSTRITE 28680 rumpusuppilo, syttymätön | AE4MGH JEN28680BL 28680Rumpusuppilo, palamattomat--polyeteeni-Musta--€87.11
JUSTRITE 28681 rumpusuppilo, syttyvä | AE4MGJ JEN28681BL 28681Rumpusuppilo, syttyviä--polyeteeni-Musta--€252.59
JUSTRITE 08208 Teräsrumpusuppilo, 37 tuuman pituus x 10-3/4 tuuman halkaisija, punainen | AH8LGH 38VY28 08208Rumpusuppilo2.6 gal.ItsesulkeutuminenTeräs10.75 "punainen2"NPT€743.86
JUSTRITE 08201 rumpusuppilo, liekinsammutin, itsestään sulkeutuva, punainen | CD8CBP 08201Rumpusuppilo1 qtItsesulkeutuminenTeräs4.5 "-2"NPS/NPT€176.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 08227 Syttyvien aineiden rumpusuppilo, itsestään sulkeutuva kansi, halkaisija 273 mm, pituus 254 mm, keltainen
€444.76 / yksikkö