JUSTRITE 05915 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, valkoinen | AA4ZTJ 13M336

JUSTRITE 05915 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, valkoinen

Varastossa
Tuote: AA4ZTJ Malli: 05915Ristiviite: 13M336

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiovaaralliset jätteet
Koko6 gal.
VäriValkoinen
Korkeus15.875 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
ToimintaJalka toimii
Dia ulkopuolella.15.866 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.185
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 05914 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, hopea | AA4ZTH 13M335 059146 gal.Hopea15.875 "15.866 "€261.35
JUSTRITE 05934 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, hopea | AA4ZTK 13M337 0593410 gal.Hopea18.25 "13.937 "€335.53
JUSTRITE 05935 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, valkoinen | AA4ZTL 13M338 0593510 gal.Valkoinen18.25 "13.937 "€335.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05915 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, valkoinen
€284.62 / yksikkö