BRADY Putkimerkintä, kaupungin vesi


Suodattaa
Taustaväri: Vihreä , Legendan väri: Valkoinen , Rullan pituus: 30ft.
TyyliMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta (ei alv)
A
73871
-2"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€56.86
A
20411
-1"Itseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€38.98
B
5655-O-
-5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.35
C
41522
-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€172.10
D
15522
-12 "Itseliimautuva-Paineherkkä vinyyli12 "€171.20
B
5655-I
1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.21
E
4028-B
1-1/2 to 2-3/8"9 5 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy9 5 / 16 "€27.00
E
4028 -C
2-1/2 to 3-7/8"9 5 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy9 5 / 16 "€21.07
B
II-5655
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.72
F
7054-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€18.92
E
4028-
3/4 to 1-3/8"9 5 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy9 5 / 16 "€22.82
G
7054-3C
3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€18.92
H
7054-4
3/4" to 2-3/8"2.25 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.92
E
4028-D
4 - 6 "9 5 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy9 5 / 16 "€24.66
I
4028-F
6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€18.76
F
7054-1 HV
8 "ja suurempi2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€23.75
J
5655-HPHV
8 "ja suurempi4.25 "Hihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.55
I
4028-G
8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€32.67
I
4028-H
10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?