JUSTRITE 05934 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, hopea | AA4ZTK 13M337

JUSTRITE 05934 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, hopea

Varastossa
Tuote: AA4ZTK Malli: 05934Ristiviite: 13M337

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€335.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiovaaralliset jätteet
Koko10 gal.
VäriHopea
Korkeus18.25 "
Kannen tyyppiItsesulkeutuminen
MateriaaliTeräs
ToimintaJalka toimii
Dia ulkopuolella.13.937 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 05914 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, hopea | AA4ZTH 13M335 059146 gal.Hopea15.875 "15.866 "€261.35
JUSTRITE 05915 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 6 gallonaa, valkoinen | AA4ZTJ 13M336 059156 gal.Valkoinen15.875 "15.866 "€284.62
JUSTRITE 05935 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, valkoinen | AA4ZTL 13M338 0593510 gal.Valkoinen18.25 "13.937 "€335.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05934 Biovaarallinen jäteastia, jalkakäyttöinen, itsestään sulkeutuva, 10 gallonaa, hopea
€335.53 / yksikkö