BATTALION Hihnan sarana


Suodattaa
Laakerin tyyppi: tavallinen , Väri: Hopea , Kulmat: Pyöristetty , Laitteisto: Mukana , Materiaali: Teräs , Asennus: Koko pinta , Pin materiaali: Teräs , Pin tyyppi: Ei-poistettava , Liikerata: 270 Tutkinnot
TyyliMalliLehtien paksuusOvilehden pituusOvilehden leveysStanley-luokan numeroLeveysSuorittaa loppuunKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysHinta (ei alv)
A
1RCF7
0.05 "2"1"1401501"sinkki2"1"€0.91
B
1RCH1
0.055 "6"1 5 / 16 "1408001 17 / 32 "sinkki6"1 17 / 32 "€11.00
C
1RCG4
0.056 "4"1.25 "1404501.187 "sinkki4"1.187 "€2.22
D
1RCH9
0.056 "4"1.25 "7535151.25 "Sinkitty4"1.25 "€9.54
E
1RCG1
0.056 "3"1.125 "1403001 3 / 32 "sinkki3"1 3 / 32 "€4.74
F
4PB41
0.075 "4"1.5 "1412701.5 "sinkki4"1.5 "€6.59
G
1RCN2
0.075 "4"1.5 "1282491 15 / 16 "Sinkitty4"1 15 / 16 "€5.95
H
1RCN5
0.095 "5"1.75 "1282721.75 "Sinkitty5"1.75 "-
Tarjouspyyntö
I
1RCK3
0.095 "5"1.75 "1280171.75 "sinkki5"1.75 "€11.62
J
1RCK7
0.12 "10 "3.5 "1278783.5 "sinkki10 "3.5 "€37.52
K
1RCP 5
0.104 "5.75 "2.5 "8085922.5 "Ruostumaton teräs5.75 "2.5 "€63.28
L
1RCN8
0.104 "6"2 5 / 16 "1283222.437 "Sinkitty6"2.437 "€39.02
M
4PB42
0.104 "6"2 5 / 16 "1280742 5 / 16 "sinkki6"2 5 / 16 "€11.39
N
1RCP 9
0.108 "8"3"8086003.187 "Ruostumaton teräs15.437 "3.187 "-
Tarjouspyyntö
M
4PB43
0.122 "8"3"1281573"sinkki8"3"€19.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?