Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 7748-O-tason muovinen 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi | AB7GLR 23J465

JOHNSON 7748-O taso muovinen 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi

Varastossa
Tuote: AB7GLR Malli: 7748-ORistiviite: 23J465

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus+/- 0.125 "
VäriOranssi
KehysmateriaaliRakennevalettu muovi
Pituus48 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliMuovi
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)122.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Rakenteellinen valurunko, ei-johtava, ei naarmuta hienoa puuta tai maalattuja pintoja, kestävät helposti luettavat akryylipullot, iskunkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 7724-O-tason muovinen 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi | AB7GLP 23J463 7724-O-24 "€20.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 7748-O taso muovinen 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi
€33.06 / yksikkö