Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1246M yhdistelmäavain 46 mm 25 tuumaa. Kokonaispituus | AA8WNR 1ALP8

PROTO J1246M jakoavain 46mm 25in. Kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AA8WNR Malli: J1246MRistiviite: 1ALP8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€229.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäavain
Suorittaa loppuunSatiini
Pään kulma15 Tutkinnot
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Offset15 Tutkinnot
Kokonaispituus25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko46mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J1246M yhdistelmäavain soveltuu muttereiden, pulttien ja kiinnikkeiden manuaaliseen avaamiseen koneistuksessa, autojen valmistuksessa ja huollossa, tuotantolinjoissa ja rakennussovelluksissa. Tässä 46 mm:n avaimessa on 12-pisteinen kotelopää ja 3-pisteinen pää erilaisten muttereiden ja pulttien kiinnittämistä varten. Proto säädettävät avaimet ovat ihanteellisia erikokoisten muttereiden ja pulttien avaamiseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on liukastumista estävä kahva ja 12-pisteinen kotelopää, joka mahdollistaa hienon indeksoinnin nopeuden maksimoimiseksi ja pääsyn mutteriin ja pultteihin.
  • Sen kotelopäässä on TorquePlus-järjestelmä, joka tarttuu mutterin / pultin sivuihin sen kulmien sijaan. Tartunta sivuihin jakaa voiman tasaisesti koko jakoavaimen päähän.
  • Siinä on lämpökäsitelty seosteräsrakenne ja satiinipinnoite rakenteen lujuuden, kestävyyden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Sopiiko tämä Proto J1246M -yhdistelmäavain sähköhuoltotehtäviin?

V. Tässä jakoavaimessa on kokonaan metallirakenne, ja sitä tulee välttää jännitteisten johtojen ja virtapiirien lähellä. Sähköpiirin tulee olla avoimessa asennossa ja syöttöjännite on katkaistava ennen kuin käytät tätä avainta sähkötehtäviin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliPisteiden määräKokonaispituusSAE tai metrinenKokoHinta
PROTO J1232SPL yhdistelmäavain 1in. 14 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LYW 19C583 J1232SPLTäysi puolaAlloy Steel1214 "SAE1"€84.43
PROTO J1211SPL yhdistelmäavain 11 / 32in. 5-5 / 8 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LYX 19C584 J1211SPLTäysi puolaAlloy Steel125.625 "SAE11 / 32 "€30.23
PROTO J1226SPL yhdistelmäavain 13/16 tuumaa 11-7 / 8tuuman kokonaispituus | AA8LYY 19C585 J1226SPLTäysi puolaAlloy Steel1211.875 "SAE13 / 16 "€55.91
PROTO J1206MA yhdistelmäavain 6mm 124.6mm | AA8LZB 19C588 J1206MATäysi puolaAlloy Steel12124.6mmmetrinen6€13.87
PROTO J1228SPL Yhdistelmäavain 7/8in. 12-1/2 tuumaa. Kokonaispituus | AA8LZC 19C589 J1228SPLTäysi puolaAlloy Steel1212.5 "SAE7 / 8 "€65.36
PROTO J1207MBA -avain 7mm 131.1mm | AA8LZD 19C590 J1207MBAMustaoksidiAlloy Steel12131.1mmmetrinen7mm€21.03
PROTO J1208MBA-kiintoavain 8mm 137.4mm | AA8LZF 19C592 J1208MBAMustaoksidiAlloy Steel12137.4mmmetrinen8€20.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1246M jakoavain 46mm 25in. Kokonaispituus
€229.02 / yksikkö