Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 7724-O-tason muovinen 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi | AB7GLP 23J463

JOHNSON 7724-O taso muovinen 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi

Varastossa
Tuote: AB7GLP Malli: 7724-ORistiviite: 23J463

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
tarkkuus+/- 0.125 "
VäriOranssi
KehysmateriaaliRakennevalettu muovi
Pituus24 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
MateriaaliMuovi
Tasopullojen määrä2
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä1
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliAkryyli
Injektiopullon tyyppiKupla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 45 asteen injektiopullojen määrä (0)
    • Ominaisuudet: Rakenteellinen valurunko, ei johtava, ei naarmuta hienoa puuta tai maalattuja pintoja, kestävät helposti luettavat injektiopullot, iskunkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 7748-O-tason muovinen 48 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi | AB7GLR 23J465 7748-O-48 "€33.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 7724-O taso muovinen 24 tuuman pituus 3 injektiopulloa oranssi
€20.75 / yksikkö