VESTIL LM-sarjan korkeat puomit, ei-teleskooppiputket


Suodattaa
Boom-tyyli: Ei teleskooppia , Puomin tyyppi: High Rise Boom , Väri: sininen , Syvyys: 40.12 " , Materiaali: Teräs , Max. Koukkukohta: 48 " , Max. Pituus: 50.38 " , Min. Koukkukohta: 30 " , Koukkujen määrä: 2 , Pystysuuntaisten säätöasemien lukumäärä: 4 , Tukivarren pituus: 36 " , Turvaketjut: Kyllä
TyyliMalliYhden koukun kapasiteetti 42"KokoYhteensopiva haarukan paksuusYhden koukun kapasiteetti 48"LeveysFork Pocket CenterHaarukan taskussaHaarukan taskun leveysHinta (ei alv)
A
LM-HRNT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.32 "24 "2 1 / 2 "7.5 "€3,767.08
Tarjouspyyntö
B
LM-HRNT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.44 "36 "2 1 / 2 "7.5 "€3,999.01
C
LM-HRNT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.38 "30 "2 1 / 2 "7.5 "€3,882.90
D
LM-HRNT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.32 "24 "2 1 / 4 "7.25 "€4,673.32
Tarjouspyyntö
E
LM-HRNT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.44 "36 "2 1 / 4 "7.25 "€4,959.65
F
LM-HRNT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.38 "30 "2 1 / 4 "7.25 "€4,817.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?