A Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , alasin: Standardi , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 5.70 , Iskut minuutissa: 1250 , CFM @ Täysi lataus: 40.5 , Tehtävä: general , Vapaa nopeus: 8000 rpm , Kahvan materiaali: Yhdistetty , Kahvan tyyppi: Pistoolin kahva , Kotelon materiaali: Yhdistetty , Max. Vääntömomentti: 800 jalkaa-lb. , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , Kokonaispituus: 7 19 / 64 " , Vaadittu paine: 90 psi , Neliön kokoinen asema: 1 / 2 " , Tyyli: Pistoolin kahva , Työkalun paino: 4.4 lb , Vääntömomenttialue: 50-600 jalkaa-lb.