Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORD-LOCK 2896 Kiilalukkoaluslevy, Teräs, Koko M105, Paksuus 9.5mm | CG8YJU 5UTH0

NORD-LOCK 2896 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M105, paksuus 9.5 mm

Varastossa
Tuote: CG8YJU Malli: 2896Ristiviite: 5UTH0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihinM105
Sisällä Dia.108.4 mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.150
Rockwellin kovuusVähintään 46 HRC
KokoM105
Paksuus9.5 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.76mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
AlkuperämaaRuotsi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORD-LOCK 2896 Kiilalukkoaluslevy, teräs, koko M105, paksuus 9.5 mm
€845.28 / yksikkö