ML KISHIGO Pro-sarjan tulenkestävä liivi


Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 5.5 Cal / cm2 , Sulkemistapa: Koukku ja silmukka , Väri: Lime , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): 1 , Pituus: 29 " , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonKokoHinta (ei alv)
A
F306 / L
44 "- 46"L€17.35
A
F306 / XL
48-50 "XL€17.35

Pro-sarjan tulenkestävä liivi

Kishigo Pro -sarjan tulenkestävät liivit ovat elintärkeitä turvavaatteita tulelle ja kuumuudelle alttiina oleville teollisuudenaloille, kuten öljy- ja kaasuteollisuudelle, hitsaukselle ja palontorjuntaan. Ne suojaavat mahdollisilta vaaroilta mukavuuden ja turvallisuusstandardien noudattamisen ylläpitämiseksi.

Ominaisuudet

  • Näissä liiveissä on hakaskiinnitys turvallisen ja säädettävän istuvuuden ja helppokäyttöisyyden takaamiseksi.
  • Niissä on riskiluokka (HRC) 1 matalariskisissä työympäristöissä.
  • Nämä liivit on valmistettu modakryylistä, jotta ne kestävät liekkejä ja lisäävät vaatteen turvallisuutta.
  • Niissä on hopeiset raidat, jotka parantavat näkyvyyttä ja lisäturvallisuutta hämärässä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?