BENCHMARK SCIENTIFIC MyFuge-sarjan minisentrifugit


Benchmarkin myFuge-sarjan minisentrifugit soveltuvat mikroputkien ja PCR-putkien nopeaan ja tehokkaaseen pyöritykseen.

Suodattaa
Kapasiteetti: 8 Tube , Vaatimustenmukaisuus: CE , Korkeus: 4.4 " , Pitää: 8 koeputkea , Materiaali: eri , Putken koko: 1.5 / 2.0 ml , Tyyppi: Mini , Jännite: 10-240V , Jännite (AC): 100-240 , Leveys: 5.5 "
TyyliMalliVäriNopeusHinta (ei alv)
A
C1008-CE
--€364.25
B
C1012
-5,500 rpm€584.88
C
C1008-GE
--€364.25
D
C1008-PE
--€364.25
E
C1008-RE
--€364.25
F
C1012-E
--€480.34
G
C1008-BE
--€364.25
Tarjouspyyntö
H
C1008-B
Valkoinen ja sininen kansi6000 rpm€480.40
I
C1008-C
Valkoinen kirkkaalla kannella6000 rpm€480.40
J
C1008-G
Valkoinen vihreällä kannella6000 rpm€480.40
K
C1008-P
Valkoinen purppuran kannella6000 rpm€480.40
E
C1008-R
Valkoinen punaisella kannella6000 rpm€480.40

Toimintamekanismi

  • Sulje kansi ja roottori saavuttaa hetkessä jopa 6000 rpm nopeuden.
  • Avaa kansi ja parannettu jarrujärjestelmä hidastaa roottorin nopeasti ja tasaisesti kokonaan pysähtymään vain sekunnissa.

Ominaisuudet

  • Niissä on integroitu kahdeksanpaikkainen mikroputkiroottori, jonka kapasiteetti on 1.5 / 2.0 ml putket, ja PCR-roottori, jonka kapasiteetti on suurempi neljälle 0.2 ml:n PCR-liuskalle (tai 32 x 0.2 ml putkelle).
  • Toinen roottori (PCR) voidaan säilyttää kätevässä lokerossa sentrifugin pohjassa (kun se ei ole käytössä). Tätä lokeroa voidaan käyttää myös 0.5 ml:n putkien putkisovittimien (mukana) kiinnittämiseen.
  • Niissä on ainutlaatuinen Clik-n-Lok-roottorikiinnitysjärjestelmä, joka eliminoi asennusruuvien ja työkalujen tarpeen roottorin vaihdon aikana.
  • Näitä minisentrifugeja on saatavana sinisellä, kirkkaalla, neonvihreällä, violetilla ja punaisella kannella.
  • Tuotemerkin C1012 myFuge Series 12 -minisentrifugissa on ainutlaatuinen COMBI-roottori, joka käyttää 12 mikroputkea ja/tai 4 PCR-liuskaa, mikä eliminoi roottoreiden vaihtamisen, kun vaihdetaan mikroputkien ja PCR-liuskojen välillä.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka vaihtaa roottorit sentrifugissa?

Irrota ja kiinnitä ensin roottorit käsin. Vedä tai paina nyt roottori moottorin akseliin. Sentrifugi on käyttövalmis.

Mitä ovat putkisovittimet?

Putkiadapterit yhdistävät mikroputket ja PCR-putket sentrifugin roottoriin nopeaa ja vakaata kiinnitystä varten.

Mikä on sentrifugiputkien tehtävä?

Sentrifugiputket ovat keskipakomuotoisia kalibroituja muovi- tai lasisäiliöitä, jotka sopivat sentrifugiraikoihin erilaisten näytteiden analysointia ja erottamista varten.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?