Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL7940 Suora terälokero, 3-napainen 3-johdin, 50A 125 / 250V, 10-50R, musta, 1 kpl | BC8WKC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 suorateräinen pistoke, 3-napainen 3-johdin, 50A 125/250V, 10-50R, musta, 1 kpl

Varastossa
Tuote: BC8WKC Malli: HBL7940

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu50 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.06 "
Pituus5.06 "
Maks. HP3
NEMA-luokitus10-50R
Napojen lukumäärä3-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Jännitearvot125 / 250 V
Teho12500 W
Leveys2.5 "
Langan koko# 12 AWG - # 4 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pinta-asennettava yksi, teollisuusluokka

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7940 suorateräinen pistoke, 3-napainen 3-johdin, 50A 125/250V, 10-50R, musta, 1 kpl
€91.80 / yksikkö