Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 toimilaite, vääntömomentti 70 Nm, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKJ 41P579

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3-toimilaite, 70 Nm vääntömomentti, päällä / pois, jousipalautus

Varastossa
Tuote: AD4HKJ Malli: M9208-BGA-3Ristiviite: 41P579
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
€332.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6.375 "
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.1 VA
Power Rating7 VA
Korvaa Honeywell MotorsMS8105A1008
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)75
Vääntömomentti70 in. Lbs.
TyyppiKevät-paluu
Jännite24 AC / DC
Leveys3.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8501104060
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suoraan asennettava toimilaite, joka toimii 24 VAC: n virralla
    • Suoraan kytketty rakenne eliminoi kampiakselin tai vivuston
    • Kaksoiseristetty rakenne, joka ei salli ylimääräistä sähkömaadoitusta
    • Voidaan asentaa käänteisesti joko myötä- tai vastapäivään
    • UL-, CE- ja C-Tick-yhteensopiva

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYmpäristön lämpötila AlueSyvyysLeveysKorkeusTehon kulutusPower RatingAjoitus (sek.)Hinta
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€424.17
JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Sähkötoimilaite, 24 VAC/DC jännite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKK 41P580 M9208-BGC-324 AC / DC-40 astetta 140 asteeseen. F2 1 / 4 "3 7 / 8 "6 3 / 8 "6.1VA7 VAAlle 75 sekuntia€353.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3-toimilaite, 70 Nm vääntömomentti, päällä / pois, jousipalautus
€332.64 / yksikkö