Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 Sähkötoimilaite, 24 VAC/DC jännite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKK 41P580

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 sähkötoimilaite, 24 VAC/DC jännite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, päällä/pois, jousipalautus

Varastossa
Tuote: AD4HKK Malli: M9208-BGC-3Ristiviite: 41P580

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€353.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue-40 astetta 140 asteeseen. F
Syvyys2 1 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus6 3 / 8 "
SisältääPyörimissuoja
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus6.1VA
Power Rating7 VA
KiertoCW tai CCW
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiOn / Off
Kevään paluuKyllä
Aivohalvaus Deg.90 astetta
Kytkimen tyyppi2 SPDT
Ajoitus (sek.)Alle 75 sekuntia
Vääntömomentti70 tuumaa lbs.
TyyppiKevät-paluu
KäytäVaimentimet ja venttiilit
Jännite24 AC / DC
Jännitearvot24V AC / DC
Leveys3 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls M9208-BGC-3 -sähkötoimilaitetta käytetään LVI- ja rakennusautomaatiojärjestelmissä ohjaamaan ilmapeltien avautumista ja sulkemista ilmavirran ja lämpötilan säätelemiseksi. Tarkalla ja reagoivalla liikkeellään se varmistaa tehokkaan lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon.

Ominaisuudet:

  • Se on integroitu jousipalautustoiminnolla vikaturvallista toimintaa varten.
  • Tässä sähkötoimilaitteessa on itsekeskittyvä kiristysakseli, joka takaa tarkan ohjauksen.
  • Se tarjoaa 90 asteen iskun, mikä lisää ohjauksen monipuolisuutta.
  • Tässä Johnson Controls M9208-BGC-3 -toimilaitteessa on kaksi yksinapaista kaksoisheittokytkintä, jotka parantavat ohjausvaihtoehtoja.
  • Sen mukana tulee kaapeliliitännät helpottamaan asennusta ja helpottaa yksinkertaista on/off-signaalin siirtoa nopeaa vastausta varten.
  • Tämä toimilaite pyörittää moottoria sekä myötä- että vastapäivään.
  • Se on varustettu pyörimisen estävällä kannakkeella turvallisen asennuksen varmistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten Johnson Controls M9208-BGC-3 sähkötoimilaite asennetaan?

A.

  • Asenna toimilaite tukevasti venttiiliin tai peltiin.
  • Kytke sopiva virtalähde ja ohjaussignaalit.
  • Varmista, että toimilaitteen ja venttiilin/pellin akselit ovat kohdakkain.
  • Yhdistä ja tarkista mahdollinen sijaintipalaute.
  • Aktivoi toimilaite ja testaa sen toiminta.
  • Säädä asetuksia optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvittaessa.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän sähkötoimilaitteen?

A.

  • Katkaise toimilaitteen virransyöttö turvallisuuden vuoksi.
  • Pyyhi ulkopinnat varovasti poistaaksesi pölyn ja roskat.
  • Levitä suositeltua voiteluainetta liikkuviin osiin tarvittaessa.
  • Tarkista sähköliitännät löystyneiden tai vaurioituneiden johtojen varalta.
  • Jos on, puhdista ja varmista, että se toimii oikein.
  • Tarkista säännöllisesti kulumisen, korroosion tai vaurioiden varalta.
  • Katso valmistajan ohjeista laajempaa huoltoa.
  • Varmista, että toimilaitteen kotelo on kunnolla suljettu ja tiivis.

K. Mitä eroa on sähkötoimilaitteen ja mekaanisen toimilaitteen välillä?

V. Sähkökäyttöiset toimilaitteet toimivat sähköllä ja tarjoavat automaattisen, tarkan ohjauksen signaalien avulla. Ne sopivat tarkkuutta ja etäkäyttöä vaativiin sovelluksiin. Mekaaniset toimilaitteet käyttävät manuaalista voimaa ilman automaatiota ja tarkkuutta. Niitä voidaan käyttää yksinkertaisemmissa sovelluksissa ilman automaatiota.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteYmpäristön lämpötila AlueSyvyysLeveysKorkeusTehon kulutusPower RatingAjoitus (sek.)Hinta
JOHNSON CONTROLS M9208-BAA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKE 41P575 M9208-BAA-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€334.40
JOHNSON CONTROLS M9208-BAC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKF 41P576 M9208-BAC-3120 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.05 A0.05 A75€388.89
JOHNSON CONTROLS M9208-BDA-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKG 41P577 M9208-BDA-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€336.32
JOHNSON CONTROLS M9208-BDC-3 Toimilaite päälle / pois 70 Vääntömomentti | AD4HKH 41P578 M9208-BDC-3230 AC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "0.04 A0.04 A75€424.17
JOHNSON CONTROLS M9208-BGA-3 toimilaite, vääntömomentti 70 Nm, päällä/pois, jousipalautus | AD4HKJ 41P579 M9208-BGA-324 AC / DC140 F2-1 / 4 "3.88 "6.375 "6.1 VA7 VA75€332.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9208-BGC-3 sähkötoimilaite, 24 VAC/DC jännite, 70 tuumaa. lbs vääntömomentti, päällä/pois, jousipalautus
€353.39 / yksikkö