KERN AND SOHN 326-076 Weight Set, 1g And 2Kg, Polished Stainless Steel | CE8FPB

KERN AND SOHN 326-076 painosarja, 1g ja 2kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FPB Malli: 326-076

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,542.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaino asetettu
Nimellisarvo1g, 2kg
Nimellispaino1 / 2000g
OIML-luokkaF1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.55
Laivan korkeus (cm)13.8
Laivan pituus (cm)18
Laivan leveys (cm)27.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 326-022 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNC 326-0221, 50 g€595.35
KERN AND SOHN 326-024 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FND 326-0241, 50 g€507.40
KERN AND SOHN 326-026 painosarja, 1 ja 50 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNE 326-0261, 50 g€527.70
KERN AND SOHN 326-032 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNG 326-0321, 100 g€663.00
KERN AND SOHN 326-034 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNH 326-0341, 100 g€568.29
KERN AND SOHN 326-036 painosarja, 1 ja 100 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNJ 326-0361 ja 100g€595.35
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN 326-042 painosarja, 1 ja 200 g, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FNL 326-0421, 200 g€811.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 326-076 painosarja, 1g ja 2kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€1,542.50 / yksikkö